カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- CKD(1)
- omron(オムロン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(30)
- オムロンヘルスケア(3)
- シーピー化成(1)
- 京セラ(1)
- 堀場エステック(2)
- 多摩興業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「h5an」の検索結果

Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.013 μH, 430mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN13NG00D
MURATA(村田製作所)¥149税込¥1641袋(10個)8日以内出荷仕様●インダクタンス: 0.013 μH●最大直流電流: 430mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 210mΩ●シリーズ: LQW15A●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 5GHz●インダクタ構造: 巻線型℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.01 → 0.047 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応