カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- Nikon(ニコン)(4)
- SMC(6)
- ビクセン(2)
- マキタ(4)
- 修理(1)
- 日動工業(1)
- 近藤製作所(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hs300d」の検索結果
特価
関連キーワード

Murata 表面実装インダクタ, 27 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HS27NJ02D
MURATA(村田製作所)¥36,980税込¥40,6781セット(10000個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 27 nH●最大直流電流: 300mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 460mΩ●シリーズ: LQG15HS●最大自己共振周波数: 1.7GHz●インダクタ構造: 多層℃●村田製作所0402 LQG15HSシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQGH15HSインダクタは、汎用の積層表面実装インダクタです。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 DC抵抗が低いため、デバイスの省電力化が可能 高周波数で安定RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.01 μH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HS10NJ02D
MURATA(村田製作所)¥2,598税込¥2,8581袋(500個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 0.01 μH●最大直流電流: 300mA●パッケージ/ケース: 1005●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 260mΩ●シリーズ: LQG15HS●コア材料: 非磁性セラミック●最大自己共振周波数: Minimum of 3400MHz●最小品質ファクター: 8℃●村田製作所0402 LQG15HSシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQGH15HSインダクタは、汎用の積層表面実装インダクタです。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 DC抵抗が低いため、デバイスの省電力化が可能 高周波数で安定RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら