カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • MAZDA(マツダ)(46)
  • ADVANTEC(40)
  • SMC(22)
  • CKD(11)
  • ニッサン(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • SKF(日本エスケイエフ)(6)
  • エスコ(4)
  • NEC(4)
  • NSK(日本精工)(4)
  • KITO(キトー)(4)
  • KANA(片山チエン)(3)
  • 能美防災(3)
  • NAKATAKI(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 東京発条製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-226」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μFMURATA(村田製作所)
894税込983
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 6.3V dc 0805 (2012M) GRM21BR60J226ME39L MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 6.3V dc 0805 (2012M) GRM21BR60J226ME39LMURATA(村田製作所)
229税込252
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 22μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0805×5R 、 X7R / Y5V コンデンサ. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 63V dc 22μF ±20% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 63V dc 22μF ±20%MURATA(村田製作所)
639税込703
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 22μF電圧 = 63V dcパッケージ/ケース = 2220 (5650M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 6.1 x 5.3 x 6.4mm長さ = 6.1mm奥行き = 5.3mm高さ = 6.4mmシリーズ = KRM55許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±15%村田製作所のKRMシリーズ金属端子モノリシックセラミックチップコンデンサ. KRMシリーズチップモノリシック(MLCC)コンデンサでは、熱的ストレスや機械的ストレスに対する信頼性が向上しています。 これらのKRMシリーズMLCC車載用コンデンサは、自動車用途における急激な温度変化や機械的衝撃によって引き起こされるコンデンサと基板の間の屈曲力の伝達を排除するため、基板上1 mmの位置にコンデンサを持ち上げる鉄合金の端子を備えています。 2個のコンデンサを同じ位置で積み重ねることで、省スペースと高静電容量が達成され、セラミックの振動に起因する音響ノイズが削減されます。 これらのKRM MLCCコンデンサは、電源回路などの商業用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 22μF 6.3V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR70J226KE19L MURATA(村田製作所)Murata MLCC 22μF 6.3V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR70J226KE19LMURATA(村田製作所)
829税込912
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 22μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応