カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • コガネイ(453)
  • omron(オムロン)(6)
  • SMC(4)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • TOA(1)
  • 長野計器(1)
  • 富士元工業(1)
  • 東亜DKK(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • NTB(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • RS PRO(1)
  • TEAC(1)
  • パナソニックコネクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k3ma-l」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 190mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43CN101K03L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 190mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43CN101K03L

    MURATA(村田製作所)
    389税込428
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 100 μH●最大直流電流: 190mA●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 2.2Ω●シリーズ: LQH43CN●最大自己共振周波数: 6.8MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1812 LQH43CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のろ過インダクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 110mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43MN221K03L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 110mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43MN221K03L

    MURATA(村田製作所)
    999税込1,099
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 220 μH●最大直流電流: 110mA●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 5.4Ω●シリーズ: LQH43MN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 4.5MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1812 LQH43MNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコアに巻き付けられたコイルSMDインダクタ 高い周波数で高い品質 低い直流抵抗 高い電流とインダクタンスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 2.2 mH, 30mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43NN222K03L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 2.2 mH, 30mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43NN222K03L

    MURATA(村田製作所)
    21,980税込24,178
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 2.2 mH●最大直流電流: 30mA●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 50Ω●シリーズ: LQH43MN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 1.3MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1812 LQH43MNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコアに巻き付けられたコイルSMDインダクタ 高い周波数で高い品質 低い直流抵抗 高い電流とインダクタンスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 650mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43CN100K03L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 650mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43CN100K03L

    MURATA(村田製作所)
    369税込406
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 650mA●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 240mΩ●シリーズ: LQH43CN●最大自己共振周波数: 23MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1812 LQH43CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のろ過インダクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 280mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43CN470K03L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 280mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43CN470K03L

    MURATA(村田製作所)
    14,980税込16,478
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 47 μH●最大直流電流: 280mA●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●シールド: なし●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 1.1Ω●シリーズ: LQH43CN●最大自己共振周波数: 10MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1812 LQH43CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のろ過インダクタRoHS指令(10物質対応)対応
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
"k3ma-l" MURATA(村田製作所) 【通販モノタロウ】