カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • モノタロウ(4)
  • ニッサン(404)
  • MAZDA(マツダ)(166)
  • ホンダ(54)
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • アルインコ(10)
  • 右下精器製造(9)
  • VISHAY(9)
  • ABB(9)
  • omron(オムロン)(6)
  • エスコ(5)
  • CKD(5)
  • 三菱電機(5)
  • OHNO(大野ゴム工業)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • KSフィルター(4)
  • SMC(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ka-01a」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Murata MLCC 1nF 100V dc 0402 GRM155R72A102KA01D MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 1nF 100V dc 0402 GRM155R72A102KA01D

    MURATA(村田製作所)
    179税込197
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 1nF●電圧: 100V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata MLCC 10nF 10V dc 0201 (0603M) GRM033R71A103KA01D MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 10nF 10V dc 0201 (0603M) GRM033R71A103KA01D

    MURATA(村田製作所)
    68税込75
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 10nF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata MLCC 1nF 100V dc 0402 GCM155R72A102KA37D MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 1nF 100V dc 0402 GCM155R72A102KA37D

    MURATA(村田製作所)
    239税込263
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 1nF●電圧: 100V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1608チップ積層セラミックコンデンサ GRMシリーズ MURATA(村田製作所)

    1608チップ積層セラミックコンデンサ GRMシリーズ

    MURATA(村田製作所)
    48税込53
    1個
    5日以内出荷
    仕様●静電容量:0.22μF●定格電圧:DC10V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個アズワン品番67-0402-82
  • 1608チップ積層セラミックコンデンサ GRMシリーズ MURATA(村田製作所)

    1608チップ積層セラミックコンデンサ GRMシリーズ

    MURATA(村田製作所)
    30税込33
    1個
    5日以内出荷
    仕様●静電容量:0.15μF●定格電圧:DC10V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個●温度特性の温度範囲:-25~85℃アズワン品番67-0402-81
  • MLCC 3.3nF 10V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 3.3nF 10V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    4,898税込5,388
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7132-84
  • MLCC 3.3nF 10V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 3.3nF 10V dc 0201 0603M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    669税込736
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7123-56