カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- モノタロウ(3)
- ニッサン(91)
- MAZDA(マツダ)(74)
- SPG(17)
- CKD(12)
- アルインコ(10)
- エスコ(5)
- ホンダ(4)
- ミヤコ自動車(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- TRW(3)
- omron(オムロン)(2)
- ダイキン工業(2)
- 555(スリーファイブ)(2)
- 多摩興業(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SMC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「ka1b」の検索結果
特価

村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 220pF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥539税込¥5931袋(10個)当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 100pF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥499税込¥5491袋(10個)当日出荷仕様静電容量:100pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:6 Dia. x 5mm 、 温度係数:±10% 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 0805 (2012M) GCM21BR72A104KA37L
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷仕様●静電容量: 100nF●電圧: 100V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 470pF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥879税込¥9671袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量:470pF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:8mm●奥行き:6mm●寸法:8 Dia. x 6mm●温度係数:±10%●誘電体材料ファミリ:セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 150pF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥649税込¥7141袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量:150pF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:8mm●奥行き:5mm●寸法:8 Dia. x 5mm●温度係数:±10%●端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 330pF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥799税込¥8791袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量:330pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:7mm 、 奥行き:6mm 、 寸法:7 Dia. x 6mm 、 温度係数:±10% 、 動作温度 Max:+125℃RoHS指令(10物質対応)対応
1608チップ積層セラミックコンデンサ GRMシリーズ
MURATA(村田製作所)¥48税込¥531個5日以内出荷仕様●静電容量:0.22μF●定格電圧:DC10V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個アズワン品番67-0402-82
1608チップ積層セラミックコンデンサ GRMシリーズ
MURATA(村田製作所)¥30税込¥331個5日以内出荷仕様●静電容量:0.15μF●定格電圧:DC10V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個●温度特性の温度範囲:-25~85℃アズワン品番67-0402-81
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 330pF
MURATA(村田製作所)¥12,980税込¥14,2781箱(250個)7日以内出荷仕様静電容量:330pF●電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:7mm●奥行き:6mm●寸法:7 Dia. x 6mm●温度係数:±10%●端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 100pF
MURATA(村田製作所)¥16,980税込¥18,6781箱(500個)7日以内出荷仕様静電容量:100pF●電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:6mm●奥行き:5mm●寸法:6 Dia. x 5mm●温度係数:±10%●端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応