カテゴリ
- 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- SMC(146)
- BIGM(丸山製作所)(84)
- ホンダ(68)
- 大阪魂(24)
- TRUSCO(23)
- 空調服(18)
- ケアファッション(14)
- コノエ(11)
- イマオコーポレーション(10)
- THK(10)
- 水本機械製作所(10)
- ATEN(10)
- エバラポンプ(荏原製作所)(8)
- タカノ(8)
- 椿本チエイン(7)
- エスコ(5)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「l070-m」の検索結果

Murata MLCC 100μF 4V dc 1210 (3225M) GRM32EE70G107ME19L
MURATA(村田製作所)¥39,980税込¥43,9781セット(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 100μF●電圧: 4V dc●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7U●許容差: ±20%●寸法: 3.2×2.5×2.5mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所はセラミック、ポリマーアルミ電解、トリマ、スーパーコンデンサ(EDLC)、単層マイクロチップ、可変など多数の種類のコンデンサを提供RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 22μF 6.3V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR70J226KE19L
MURATA(村田製作所)¥669税込¥7361セット(10個)7日以内出荷仕様●静電容量: 22μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥65,980税込¥72,5781セット(4000個)7日以内出荷Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 24 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 150 ℃仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6976-81
積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181セット(50個)7日以内出荷Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 13 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 150 ℃仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:30mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6981-13
積層チップインダクタ 22 μH 50mA 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥1,398税込¥1,5381セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:50mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7044-97
積層チップインダクタ 22 μH 50mA 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥38,980税込¥42,8781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:50mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6980-29
積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥57,980税込¥63,7781セット(4000個)7日以内出荷Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 24 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6981-01
積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6976-80
積層チップインダクタ 47 μH 20mA 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥989税込¥1,0881セット(50個)7日以内出荷Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 10 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:20mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7068-39
積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:30mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6980-54
積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥58,980税込¥64,8781セット(4000個)7日以内出荷Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 13 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:30mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6981-11
積層チップインダクタ 22 μH 50mA 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥849税込¥9341セット(50個)7日以内出荷Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 15 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:50mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6977-25
積層チップインダクタ 22 μH 50mA 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥67,980税込¥74,7781セット(4000個)7日以内出荷Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 15 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 150 ℃仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:50mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7048-06
積層チップインダクタ 10 μH 100mA 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥1,298税込¥1,4281セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:100mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7048-65
積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥829税込¥9121セット(50個)7日以内出荷Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 13 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:30mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6980-53
積層チップインダクタ 22 μH 50mA 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥58,980税込¥64,8781セット(4000個)7日以内出荷Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 15 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:50mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7044-98
積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥849税込¥9341セット(50個)7日以内出荷Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 24 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6980-51
積層チップインダクタ 47 μH 20mA 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(50個)7日以内出荷Murata多層タイプインダクタは、自己共振周波数が10MHzで、電源ラインに使用します。インダクタンスは15μHです。動作温度範囲:-55→125℃仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:20mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7047-87
積層チップインダクタ 22 μH 50mA 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:50mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7045-95
積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7045-68
積層チップインダクタ 6.8 μH 120mA 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥61,980税込¥68,1781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:120mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7080-52
積層チップインダクタ 47 μH 20mA 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥38,980税込¥42,8781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:20mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6980-91
積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥41,980税込¥46,1781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6980-50
積層チップインダクタ 10 μH 100mA 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥59,980税込¥65,9781セット(4000個)7日以内出荷Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 32 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:100mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7047-86
積層チップインダクタ 6.8 μH 120mA 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(50個)7日以内出荷Murata多層タイプインダクタは、自己共振周波数が40MHzで、電源ラインに使用します。インダクタンスは15μHです。動作温度範囲:-55→125℃仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:120mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7044-82