カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- シュナイダーエレクトリック(55)
- SMC(9)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- StarTech.com(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- サンドビック(1)
- 日東工業(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ムラキ(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- SOURIAU(1)
- BLACK BOX(1)
- アライドテレシス(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「lc1 d25」の検索結果
特価

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 25V dc 0201 (0603M) GRM0335C1E101JA01D
MURATA(村田製作所)¥459税込¥5051セット(500個)翌々日出荷仕様●静電容量: 100pF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 2pF 25V dc 0201 (0603M) GRM0335C1E2R0CA01D
MURATA(村田製作所)¥1,298税込¥1,4281セット(2500個)7日以内出荷仕様●静電容量: 2pF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±0.25pF●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 3.9pF 25V dc 0201 (0603M) GRM0335C1E3R9CA01D
MURATA(村田製作所)¥1,498税込¥1,6481セット(2500個)7日以内出荷仕様●静電容量: 3.9pF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±0.25pF●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧: 200 V 以上 高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用 温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバーRoHS指令(10物質対応)対応