カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- GAONA(ガオナ)(2)
- KSフィルター(5)
- MAZDA(マツダ)(10)
- OM SYSTEM(4)
- omron(オムロン)(1)
- Phenomenex(2)
- SAMTEC(56)
- SEMITEC(2)
- SMC(43)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- オリエンタルモーター(2)
- オリンパス(1)
- シュナイダーエレクトリック(69)
- タカチ電機工業(1)
- 東日製作所(1)
- 鈴木ブロンズ継手(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Murata MLCC 220nF 250V dc 1210 (3225M) GRM32DR72E224KW01L
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181袋(25個)8日以内出荷仕様●静電容量: 220nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 1210×5R / X7R / Y5V コンデンサ. 村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。 定格電圧が200 Vを超えるデカップリング回路や平滑回路、クランプ型スナバ回路などでの使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら