カテゴリ
- 制御機器(196)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- モノタロウ(10)
- 三菱ふそう(2,517)
- SMC(1,293)
- BIGM(丸山製作所)(344)
- ホンダ(342)
- RS PRO(283)
- KEMET(268)
- KITO(キトー)(229)
- メディアカバーマーケット(91)
- Festo(88)
- omron(オムロン)(87)
- 三菱マテリアル(83)
- ダイヤトレンド(76)
- UNITE(72)
- CKD(64)
- TDK(62)
- M5Stack(62)
- StarTech.com(53)
- PISCO(ピスコ)(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(104)
「m-c-5」の検索結果

Murata MLCC 100nF 50V dc 1206 (3216M) GRM31C5C1H104JA01L
MURATA(村田製作所)¥359税込¥3951袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量: 100nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 50V dc 0805 (2012M) GRM21B5C1H223JA01L
MURATA(村田製作所)¥479税込¥5271袋(25個)翌々日出荷仕様●静電容量: 22nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 2×1.25×0.85mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.85mm●シリーズ: GRM●末端仕様: 表面実装℃●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A5C3A470JW01D
MURATA(村田製作所)¥2,298税込¥2,5281袋(100個)7日以内出荷仕様●静電容量: 47pF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31B5C2J102JW01L
MURATA(村田製作所)¥559税込¥6151袋(25個)7日以内出荷仕様●静電容量: 1nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1.25mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 82pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A5C3A820JW01D
MURATA(村田製作所)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷仕様●静電容量: 82pF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.01μF ±5%
MURATA(村田製作所)¥559税込¥6151袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 10nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = 0±30ppm/℃村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 22pF ±5%
MURATA(村田製作所)¥999税込¥1,0991袋(25個)当日出荷仕様静電容量 = 22pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 100pF ±5%
MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(25個)当日出荷仕様静電容量 = 100pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 100pF ±5pF
MURATA(村田製作所)¥989税込¥1,0881袋(25個)当日出荷仕様静電容量 = 100pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5pF寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 10pF ±5%
MURATA(村田製作所)¥1,098税込¥1,2081袋(25個)当日出荷仕様静電容量 = 10pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 470pF ±5%
MURATA(村田製作所)¥999税込¥1,0991袋(25個)当日出荷仕様静電容量 = 470pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 47pF ±5%
MURATA(村田製作所)¥999税込¥1,0991袋(25個)当日出荷仕様静電容量 = 47pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,1000pF ±5%
MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(25個)当日出荷仕様静電容量 = 1nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 10pF ±5pF
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181袋(25個)当日出荷仕様静電容量 = 10pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5pF寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%誘電体材料ファミリ = セラミック自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 82pF ±5%
MURATA(村田製作所)¥1,298税込¥1,4281袋(25個)当日出荷仕様静電容量 = 82pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%誘電体材料ファミリ = セラミック自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pF
MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(25個)ほか当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,1000pF ±5%
MURATA(村田製作所)¥999税込¥1,0991袋(25個)当日出荷仕様静電容量 = 1nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%最小動作温度 = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 220pF ±5%
MURATA(村田製作所)¥999税込¥1,0991袋(25個)当日出荷仕様静電容量 = 220pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 330pF ±5%
MURATA(村田製作所)¥1,098税込¥1,2081袋(25個)当日出荷仕様静電容量 = 330pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%誘電体材料ファミリ = セラミック自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 2pF ±0.25%
MURATA(村田製作所)¥2,198税込¥2,4181袋(25個)当日出荷仕様静電容量 = 2pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±0.25%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -0.25%許容差(プラス) = +0.25%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,4700pF ±5%
MURATA(村田製作所)¥1,498税込¥1,6481袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 330pF ±5pF
MURATA(村田製作所)¥839税込¥9231袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 330pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5pF寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = ±30ppm/℃自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.047μF ±5%
MURATA(村田製作所)¥1,798税込¥1,9781袋(50個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.15mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.15mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = 表面実装ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 560pF ±5%
MURATA(村田製作所)¥889税込¥9781袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 560pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,6800pF ±5%
MURATA(村田製作所)¥1,998税込¥2,1981袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 6.8nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%コンデンサファミリ = 積層RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,2200pF ±5%
MURATA(村田製作所)¥969税込¥1,0661袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.022μF ±5%
MURATA(村田製作所)¥2,698税込¥2,9681袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 22nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = 0±30ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.01μF ±5%
MURATA(村田製作所)¥1,598税込¥1,7581袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 10nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = 0±30ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応