カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- 大阪魂(117)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- 三木プーリ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- エスコ(3)
- Igus(イグス)(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 東芝(2)
- アイゼン(2)
- SKC(2)
- 杉本刃物(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- エレコム(1)
- KTC(1)
- ケナメタル(1)
- 坂詰製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「m2.6×30」の検索結果
特価

Murata 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 3.4A, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43PN1R0N26L
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181袋(20個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 3.4A●パッケージ/ケース: 4532●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 26mΩ●シリーズ: LQH43PN_26●コア材料: フェライト●動作温度 Max: +85℃●LQH43PNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQHシリーズ巻線型チップインダクタには、フェライトコアに巻き付ける銅線が付属します。 大半のLQHシリーズチップインダクタでは、フェライトコアが様々な樹脂でコーティングされています。このコーティングにより、インダクタの強度が向上します。 この巻線型チップインダクタは、高インダクタンス値用途に使用でき、電源ブースター回路に最適です。 RoHS対応。. 用途. デジタルカメラ 携帯電話 TV ゲーム機器RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 2.2 mH, 30mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43NN222K03L
MURATA(村田製作所)¥18,980税込¥20,8781セット(500個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 2.2 mH●最大直流電流: 30mA●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 50Ω●シリーズ: LQH43MN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 1.3MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1812 LQH43MNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコアに巻き付けられたコイルSMDインダクタ 高い周波数で高い品質 低い直流抵抗 高い電流とインダクタンスRoHS指令(10物質対応)対応