カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(16)
- TDT(田野井)(6)
- KEMET(4)
- エスコ(2)
- 3M(1)
- TDK(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 八幡ねじ(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- エスネット(1)
- DiodesZetex(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m2.6x5」の検索結果

Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 nH, 380mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm
MURATA(村田製作所)¥149税込¥1641袋(10個)翌々日出荷仕様インダクタンス = 47 nH最大直流電流 = 380mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 290mΩシリーズ = LQW18A最大自己共振周波数 = 2.6GHz最小品質ファクター = 38ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応