カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • 3M(1)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • CKD(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • EPCOS(3)
  • PEPPERL+FUCHS(3)
  • SKC(3)
  • SMC(13)
  • TDKラムダ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
  • イスカル(1)
  • コガネイ(17)
  • コーセル(98)
  • 小野測器(10)
  • 豊和工業(1)
  • 長野計器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3x55」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.7A, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN100M03L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.7A, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN100M03L

    MURATA(村田製作所)
    ¥249税込¥274
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 1.7A●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 4.7mm●寸法: 5.7×5×4.7mm●シールド: なし●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 130.2mΩ●シリーズ: LQH55DN_03●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 20MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所2220 LQH55Dシリーズ巻線型チョーク. LQH55Dシリーズ巻線型インダクタ(チョーク用途向け) 高性能太巻線技術を採用. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス DC-DCコンバータ及びDC電源回路向けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 560mA, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN101M03L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 560mA, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN101M03L

    MURATA(村田製作所)
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 100 μH●最大直流電流: 560mA●パッケージ/ケース: 2220 (5650M)●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 4.7mm●寸法: 5.7×5×4.7mm●シールド: なし●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 860mΩ●シリーズ: LQH55D●最大自己共振周波数: 6.5MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所2220 LQH55Dシリーズ巻線型チョーク. LQH55Dシリーズ巻線型インダクタ(チョーク用途向け) 高性能太巻線技術を採用. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス DC-DCコンバータ及びDC電源回路向けRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
クレ555特集