カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- エスコ(33)
- パトライト(PATLITE)(19)
- WURTH ELEKTRONIK(13)
- ホーリック(6)
- RS PRO(6)
- オリエンタルモーター(5)
- アガトン(4)
- 潤工社(2)
- 椿本チエイン(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- KEMET(2)
- VISHAY(2)
- FINDER(2)
- SCHURTER(2)
- Murrelektronik Limited(2)
- omron(オムロン)(1)
- 3M(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m4x40mm」の検索結果

村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc4A NFM21Pシリーズ0805 (2012M)2mm-40℃+85℃はんだパッド2 x 1.25 x 0.85mm
MURATA(村田製作所)¥429税込¥4721袋(25個)翌々日出荷仕様●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●シリーズ:NFM21P●NFM21Pシリーズフィルタ . 連続電圧ラインからEMIを除去する静電容量フィルタです。 強電流タイプです。 用途: 通信及びIT装置RoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョークコイル DLW5BT 500 Ω 1袋 5個入
MURATA(村田製作所)¥969税込¥1,0661袋(5個)7日以内出荷村田製作所DLW5BTシリーズSMDコモンモードチョーク。村田製作所のDLW5BTシリーズのコモンモードチョークは、コンパクトで低プロファイルのソリューションです。 高定格電流及び高コモンモードインピーダンスを特長とし、ノイズ抑制用途に最適です。用途。推奨される用途には、電源ライン機器のDC-DCコンバータやバッテリ充電器、プリンタ、PC、PDAといっ仕様●シリーズ:DLW5BT●インピーダンス:500 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:27mΩ●電流 Max:4 A●寸法:5 x 5 x 2.35mm●動作温度範囲:-40 → ℃ +85 ℃●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだパッド●パッケージ/ケース:2020●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-23