カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • エスコ(43)
  • RS PRO(33)
  • WURTH ELEKTRONIK(9)
  • KEMET(4)
  • TDK(3)
  • BOURNS(3)
  • EPCOS(3)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • ホーリック(2)
  • Simport(2)
  • StarTech.com(2)
  • Festo(2)
  • 京セラ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ジーエルサイエンス(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • 池田金属工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5x15mm」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Murata 巻線インダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ

    MURATA(村田製作所)
    ¥129~税込¥142~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.015μF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.015μF

    MURATA(村田製作所)
    ¥489税込¥538
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Murata 積層チップインダクタ, 6.8 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm MURATA(村田製作所)

    Murata 積層チップインダクタ, 6.8 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(250個)
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 6.8 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 240mΩシリーズ = LQG15HS最大自己共振周波数 = 4.5GHz最小品質ファクター = 8村田製作所0402 LQG15HSシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQGH15HSインダクタは、汎用の積層表面実装インダクタです。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 DC抵抗が低いため、デバイスの省電力化が可能 高周波数で安定RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層チップインダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 積層チップインダクタ

    MURATA(村田製作所)
    ¥449~税込¥494~
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 33 nH, 260mA, 1 x 0.5 x 0.5mm MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 33 nH, 260mA, 1 x 0.5 x 0.5mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥139税込¥153
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 33 nH最大直流電流 = 260mAパッケージ/ケース = 402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 630mΩシリーズ = LQW15Aコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 3.2GHz最小品質ファクター = 25Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.01 → 0.047 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層チップインダクタ, 68 nH, 180mA, 1 x 0.5 x 0.5mm MURATA(村田製作所)

    Murata 積層チップインダクタ, 68 nH, 180mA, 1 x 0.5 x 0.5mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 68 nH最大直流電流 = 180mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 920mΩシリーズ = LQG15HS最大自己共振周波数 = 900MHz最小品質ファクター = 8村田製作所0402 LQG15HSシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQGH15HSインダクタは、汎用の積層表面実装インダクタです。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 DC抵抗が低いため、デバイスの省電力化が可能 高周波数で安定RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥30,980税込¥34,078
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    ムラタGJM高Q特性0402シリーズ。GJMシリーズ温度補償タイプ。VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 15pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 15pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体。積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途。GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:15pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7057-15
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM 0805 C0G誘電体。村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適。特長と利点:。高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:15nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7004-40
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ。村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:15nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6968-93
  • MLCC 15nF 16V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 15nF 16V dc 0201 0603M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:15nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7123-16
  • MLCC 15nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 15nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    Murataの最新Advanced技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型外部電極にスズ(Sn)めっきが施されています優れたはんだ付け性高信頼性、極性なし用途定格電圧:100V(最大高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用定格電圧:200V以上高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバー
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:15nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●末端仕様:はんだアズワン品番65-7121-39
  • 巻線インダクタ 面実装 15 nH 460mA 1 x 0.6 x 0.5mm 1セット 250個入 MURATA(村田製作所)

    巻線インダクタ 面実装 15 nH 460mA 1 x 0.6 x 0.5mm 1セット 250個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    村田製作所の高周波回路用インダクタのラインアップには、超小型フィルムタイプインダクタ、汎用積層インダクタ、高 Q、高電流対応の巻線型インダクタがあり、これらはすべて高周波回路で使用されています。これらのインダクタは、携帯電話の RF モジュール、Wi-Fi モジュール、Bluetooth R モジュール、さまざまな種類の整合回路など、あらゆる高周波回路
    仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:460mA●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●長さ:1mm●奥行き:0.6mm●高さ:0.5mm●寸法:1 x 0.6 x 0.5mm●シールド:なし●許容差:±2%●最大直流抵抗:160mΩ●シリーズ:LQW15AN_00●コア材料:非磁性セラミック●最大自己共振周波数:5GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7170-17
  • 巻線インダクタ 面実装 15 nH 460mA 1 x 0.6 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    巻線インダクタ 面実装 15 nH 460mA 1 x 0.6 x 0.5mm 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:460mA●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●長さ:1mm●奥行き:0.6mm●高さ:0.5mm●寸法:1 x 0.6 x 0.5mm●シールド:なし●許容差:±2%●最大直流抵抗:160mΩ●シリーズ:LQW15AN_00●コア材料:非磁性セラミック●最大自己共振周波数:5GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7156-98
  • Murata 積層チップインダクタ, 18 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm MURATA(村田製作所)

    Murata 積層チップインダクタ, 18 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥53税込¥58
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 18 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 360mΩシリーズ = LQG15H最大自己共振周波数 = 2.2GHz最小品質ファクター = 8村田製作所0402 LQG15HSシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQGH15HSインダクタは、汎用の積層表面実装インダクタです。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 DC抵抗が低いため、デバイスの省電力化が可能 高周波数で安定RoHS指令(10物質対応)対応