カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- KITO(キトー)(162)
- エスコ(81)
- BIGM(丸山製作所)(73)
- WPH(70)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(62)
- OHSATO(大里)(47)
- ツツミ工業(36)
- コガネイ(28)
- TRUSCO(21)
- 大阪魂(19)
- ASUS(エイスース)(18)
- 由良産商(16)
- ゼノア(13)
- RS PRO(13)
- 丸エム製作所(11)
- 千代田通商(10)
- TDK(10)
- 三星産業貿易(8)
- 八幡ねじ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「m5x20」の検索結果

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330μF
MURATA(村田製作所)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●端子タイプ:表面実装●ムラタGRM 1210 X5R、X7R、Y5V誘導体. 村田製作所のGRMシリーズのセラミックコンデンサは、積層構造で大容量を備えています。 GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、高い信頼性を極性なしで発揮します。 つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け特性が実現します。 適した用途には、200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応