カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • omron(オムロン)(18)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • PEPPERL+FUCHS(5)
  • EPCOS(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • 大阪魂(4)
  • SMC(3)
  • SAMSUNG(サムスン)(3)
  • YAGEO(3)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • YFS(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • KITO(キトー)(1)
  • CKD(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5x55」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Murata 巻線インダクタ MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタMURATA(村田製作所)
249税込274
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Murata MLCC 100nF 250V dc 1206 (3216M) GRM31CR72E104KW03L MURATA(村田製作所)Murata MLCC 100nF 250V dc 1206 (3216M) GRM31CR72E104KW03LMURATA(村田製作所)
44,980税込49,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 100nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●村田製作所 GRM 1206×5R / X7R誘導体. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
巻線インダクタ 面実装 10 mH 50mA 5.7 x 5 x 4.7mm 1セット 350個入 MURATA(村田製作所)巻線インダクタ 面実装 10 mH 50mA 5.7 x 5 x 4.7mm 1セット 350個入MURATA(村田製作所)
52,980税込58,278
1セット(350個)
7日以内出荷
村田製作所2220 LQH55Dシリーズ巻線型チョークLQH55Dシリーズ巻線型インダクタ(チョーク用途向け) 高性能太巻線技術を採用低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス DC-DCコンバータ及びDC電源回路向け
仕様●入数:1リール(350個入り)●インダクタンス:10 mH●最大直流電流:50mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:4.7mm●寸法:5.7 x 5 x 4.7mm●シールド:なし●許容差:±20%●最大直流抵抗:100Ω●シリーズ:LQH55D●最大自己共振周波数:500kHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7195-09
Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 560mA, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN101M03L MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 560mA, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN101M03LMURATA(村田製作所)
39,980税込43,978
1セット(350個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 100 μH●最大直流電流: 560mA●パッケージ/ケース: 2220 (5650M)●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 4.7mm●寸法: 5.7×5×4.7mm●シールド: なし●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 860mΩ●シリーズ: LQH55D●最大自己共振周波数: 6.5MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所2220 LQH55Dシリーズ巻線型チョーク. LQH55Dシリーズ巻線型インダクタ(チョーク用途向け) 高性能太巻線技術を採用. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス DC-DCコンバータ及びDC電源回路向けRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 nH, 650mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 nH, 650mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mmMURATA(村田製作所)
179税込197
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 10 nH最大直流電流 = 650mAパッケージ/ケース = 603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 110mΩシリーズ = LQW18A最大自己共振周波数 = 6GHz最小動作温度 = -55℃ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.7A, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN100M03L MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.7A, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN100M03LMURATA(村田製作所)
259税込285
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 1.7A●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 4.7mm●寸法: 5.7×5×4.7mm●シールド: なし●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 130.2mΩ●シリーズ: LQH55DN_03●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 20MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所2220 LQH55Dシリーズ巻線型チョーク. LQH55Dシリーズ巻線型インダクタ(チョーク用途向け) 高性能太巻線技術を採用. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス DC-DCコンバータ及びDC電源回路向けRoHS指令(10物質対応)対応