カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- コガネイ(252)
- IDEC(和泉電気)(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- TELEMECANIQUE SENSORS(5)
- GYEON(ジーオン)(4)
- SMC(3)
- パナソニックコネクト(2)
- アルインコ(1)
- サンテック(1)
- 長野計器(1)
- ノーブランド(1)
- マール社(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- CoolingDoor(1)
- Intelligent LED Solutions(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ma2l-m」の検索結果
特価

Murata 積層チップインダクタ, 10 μH, 100mA, 2 x 1.25 x 1.25mm, LQM21FN100M80L
MURATA(村田製作所)¥539税込¥5931袋(25個)翌々日出荷仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 100mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●寸法: 2×1.25×1.25mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 390mΩ●シリーズ: LQM21F●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 15MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ0805 LQW21Fシリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0×1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 650mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN4R7M33L
MURATA(村田製作所)¥39,980税込¥43,9781セット(2000個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 650mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●シールド: なし●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 150mΩ●シリーズ: LQH32CN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 43MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタRoHS指令(10物質対応)対応