カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- KSフィルター(5)
- ROLLINGDOG(2)
- シグマ光機(1)
- スーパーツール(3)
- パール(PEARL)(6)
- ホンダ(2)
- マルマン(1)
- 塚本無線(3)
- 水鏡(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「man300」の検索結果
特価
関連キーワード

Murata 巻線インダクタ (面実装), 30 nH, 420mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN30NG00D
MURATA(村田製作所)¥27,980税込¥30,7781セット(4000個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 30 nH●最大直流電流: 420mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●シールド: なし●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 230mΩ●シリーズ: LQW18A●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 3.3GHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら