カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- ALBA(アルバ)(3)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- CKD(3)
- DNライティング(2)
- IDEC(和泉電気)(11)
- KSフィルター(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- NAKANO(9)
- omron(オムロン)(2)
- onsemi(3)
- SMC(18)
- SPJR(4)
- TOSO(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- イスカル(3)
- ニッサン(3)
- 東京精密(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

Murata 積層チップインダクタ, 2.2 μH, 600mA, 2 x 1.25 x 0.5mm, LQM21PN2R2MC0D
MURATA(村田製作所)¥53,980税込¥59,3781セット(4000個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 2.2 μH●最大直流電流: 600mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.5mm●寸法: 2×1.25×0.5mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 425mΩ●シリーズ: LQW21P_C0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 50MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ0805 LQW21P_C0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0×1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層チップインダクタ, 1 μH, 800mA, 2 x 1.25 x 0.5mm, LQM21PN1R0MC0D
MURATA(村田製作所)¥599税込¥6591袋(25個)8日以内出荷仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 800mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.5mm●寸法: 2×1.25×0.5mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 190mΩ●シリーズ: LQW21P_C0●コア材料: フェライト●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ0805 LQW21P_C0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0×1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら