カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- KITO(キトー)(73)
- ミツビシ(13)
- 京セラ(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- イトーキ(1)
- 東洋シャフト(1)
- brembo(1)
- 本多通信工業(1)
- マルツエレック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mr-16l」の検索結果
特価

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 16V dc 1206 (3216M) GRM31MR71C225KA35L
MURATA(村田製作所)¥859税込¥9451袋(50個)7日以内出荷仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 1206×5R / X7R誘導体. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応