カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- P・O・Pプロダクツ(12)
- トレード(10)
- IDEC(和泉電気)(7)
- GENTOS(3)
- omron(オムロン)(2)
- タカギ(2)
- エスコ(1)
- 制研化学工業(1)
- タカチ電機工業(1)
- 日東工器(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- テスコム(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ニッサン(1)
- PITWORK(日産)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
「nb-220」の検索結果

EMIフィルタスルーホール100 V dc6A DSS1シリーズQ91A8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 1500個入
MURATA(村田製作所)¥79,980税込¥87,9781袋(1500個)7日以内出荷Murata DSS1 シリーズコンパクト高性能 22 pF Terminal コンデンサです。3 つの Terminal 構造を備えているので、優れた高周波性能を発揮します。静電容量の変動が大きいため、さまざまなノイズ周波数を柔軟に選択できます 自動挿入機で高速実装が可能です仕様●シリーズ:DSS1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q91A●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mmアズワン品番65-6940-37
EMIフィルタスルーホール100 V dc6A DSS1シリーズQ91A8.5 x 3.5 x 7.5mm 1セット 10個入
MURATA(村田製作所)¥789税込¥8681セット(10個)7日以内出荷