カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- モノタロウ(1)
- TDK(24)
- サンドビック(20)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- CHINO(チノー)(9)
- 日本ニューマチック工業(7)
- ノガ(6)
- KIYOHARA(清原)(6)
- CF POSH(5)
- フリッツメディコ(5)
- STMicro(5)
- MOXA(5)
- TOEX(LIXIL)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- プロトティップ(4)
- シヤチハタ(3)
- ダイキン工業(3)
- ニチフ(3)
- ベン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「nf-0」の検索結果
特価

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.027μF
MURATA(村田製作所)¥599税込¥6591袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量:27nF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:1206 (3216M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:3.2 x 1.6 x 0.85mm 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:0.85mm 、 シリーズ:GRM 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 温度係数:0±30ppm/℃ 、 ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1300pF
MURATA(村田製作所)¥689税込¥7581袋(200個)7日以内出荷仕様静電容量:1.3nF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 シリーズ:GRM 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.012μF
MURATA(村田製作所)¥1,798税込¥1,9781袋(25個)7日以内出荷仕様静電容量:12nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:Ammo●取り付けタイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4.5 x 3.15 x 3.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.15mm●高さ:3.5mm●シリーズ:RDE●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),5100pF
MURATA(村田製作所)¥449税込¥4941袋(50個)7日以内出荷仕様静電容量:5.1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:表面実装●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),6200pF
MURATA(村田製作所)¥549税込¥6041袋(50個)7日以内出荷仕様静電容量:6.2nF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:2 x 1.25 x 0.85mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.85mm 、 シリーズ:GRM 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 温度係数:0±30ppm/℃ 、 ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応