カテゴリ

  • 制御機器(135)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • SMC(936)
  • YAGEO(168)
  • KEMET(102)
  • 三菱電機(71)
  • TDK(67)
  • KYOCERA AVX(60)
  • WURTH ELEKTRONIK(33)
  • VISHAY(32)
  • 京セラ(27)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • 三桂製作所(14)
  • フルーク(FLUKE)(12)
  • RS PRO(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • 日精電機[制御機器](9)
  • 関西通信電線(8)
  • EPCOS(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf-50」の検索結果

135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 10nF 50V dc 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)MLCC 10nF 50V dc 1袋 10個入MURATA(村田製作所)
289税込318
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
MLCC 470nF 50V dc 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)MLCC 470nF 50V dc 1袋 10個入MURATA(村田製作所)
419税込461
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●静電容量:470nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.15 x 8.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.15mm●高さ:8.5mm●シリーズ:Rde●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7156-73
MLCC 10nF 50V dc 1袋 500個入 MURATA(村田製作所)MLCC 10nF 50V dc 1袋 500個入MURATA(村田製作所)
15,980税込17,578
1袋(500個)
翌々日出荷
用途 - この製品仕様は、汎用電子機器に使用されるエポキシコーティングが施されたラジアルリードタイプのモノリシックセラミックコンデンサに適用されます。
仕様●静電容量:10nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4 x 2.5 x 8.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:8.5mm●シリーズ:Rde●抑制クラス:Class 2アズワン品番65-7158-02
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 1袋 50個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 1袋 50個入MURATA(村田製作所)
1,998税込2,198
1袋(50個)
3日以内出荷
ムラタ RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ。RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用規格AEC-Q200とISO7637-2(サージテスト)に対応しています。このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125℃となっています。また、電力平滑化とノイズ除去を実現しながら、車載
仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±15%●寸法:3.6 x 2.5 x 3.5mm●長さ:3.6mm●奥行き:2.5mm●高さ:3.5mm●シリーズ:RCE●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7167-74
Murata MLCC 100nF 50V dc RDER71H104K0K1H03B MURATA(村田製作所)Murata MLCC 100nF 50V dc RDER71H104K0K1H03BMURATA(村田製作所)
299税込329
1袋(10個)
当日出荷
仕様●静電容量: 100nF●電圧: 50V dc●実装タイプ: スルーホール●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 4×2.5×8.5mm●長さ: 4mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 8.5mm●シリーズ: Rde●動作温度 Max: +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 470nF 50V dc 1袋 500個入 MURATA(村田製作所)MLCC 470nF 50V dc 1袋 500個入MURATA(村田製作所)
13,980税込15,378
1袋(500個)
7日以内出荷
用途 - この製品仕様は、汎用電子機器に使用されるエポキシコーティングが施されたラジアルリードタイプのモノリシックセラミックコンデンサに適用されます。
仕様●静電容量:470nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.15 x 8.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.15mm●高さ:8.5mm●シリーズ:Rde●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7084-76
Murata MLCC 2.7nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H272JA01D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 2.7nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H272JA01DMURATA(村田製作所)
299税込329
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 2.7nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 1nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H102JA01D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 1nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H102JA01DMURATA(村田製作所)
329税込362
1袋(200個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 1nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 10nF 50V dc 0402 (1005M) GCM155R71H103KA55D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 10nF 50V dc 0402 (1005M) GCM155R71H103KA55DMURATA(村田製作所)
259税込285
1袋(200個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 10nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 3.3nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 3.3nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
7,198税込7,918
1セット(4000個)
7日以内出荷
ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7196-55
積層セラミックコンデンサ MLCC 680nF 50V dc 1箱 2000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 680nF 50V dc 1箱 2000個入MURATA(村田製作所)
93,980税込103,378
1箱(2000個)
7日以内出荷
自動車のパワートレインや安全装置には使用しないでください。RDEシリーズ。村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型でありながら静電容量が大きく、高周波に対する低いESRを実現しています。エポキシ樹脂めっきのスズ/銅製ラジアルリード線を備えています。用途。商用電子機器 家庭
仕様●静電容量:680nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.5 x 3.15 x 4mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.15mm●高さ:4mm●シリーズ:RDE●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7113-06
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 50V dc 1箱 2000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 50V dc 1箱 2000個入MURATA(村田製作所)
53,980税込59,378
1箱(2000個)
7日以内出荷
小さなサイズで大きな静電容量 高周波で低ESR特性 LF (鉛フリー)とHF (ハロゲンフリー)に適合 フローはんだ付けは可能ですが、リフローはんだ付けはできません。
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4 x 2.5 x 3.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:3.5mm●シリーズ:RDE●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7206-16
積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 50V dc 1箱 2000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 50V dc 1箱 2000個入MURATA(村田製作所)
26,980税込29,678
1箱(2000個)
7日以内出荷
自動車のパワートレインや安全装置には使用しないでください。RDEシリーズ。村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型でありながら静電容量が大きく、高周波に対する低いESRを実現しています。エポキシ樹脂めっきのスズ/銅製ラジアルリード線を備えています。用途。商用電子機器 家庭
仕様●静電容量:1nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4 x 2.5 x 3.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:3.5mm●シリーズ:RDE●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7195-50
MLCC 1nF 50V dc 0201 0603M 1セット 2500個入 MURATA(村田製作所)MLCC 1nF 50V dc 0201 0603M 1セット 2500個入MURATA(村田製作所)
549税込604
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7130-02
Murata MLCC 3.3nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H332JA01D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 3.3nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H332JA01DMURATA(村田製作所)
159税込175
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 3.3nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 3.9nF 50V dc 0603 1608M 1袋 100個入 MURATA(村田製作所)MLCC 3.9nF 50V dc 0603 1608M 1袋 100個入MURATA(村田製作所)
439税込483
1袋(100個)
7日以内出荷
ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D
仕様●静電容量:3.9nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7205-81
MLCC 3.9nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 3.9nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
8,598税込9,458
1セット(4000個)
7日以内出荷
ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:3.9nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-97
MLCC 1nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 1nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
4,198税込4,618
1セット(10000個)
7日以内出荷
ムラタGCM自動車用0402シリーズ。村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6953-17
MLCC 1.2nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 1.2nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
5,998税込6,598
1セット(4000個)
7日以内出荷
ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1.2nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-25
MLCC 3.3nF 50V dc 0603 1608M 1袋 100個入 MURATA(村田製作所)MLCC 3.3nF 50V dc 0603 1608M 1袋 100個入MURATA(村田製作所)
219税込241
1袋(100個)
7日以内出荷
ムラタGRM0603C0G誘電体(210pF→100nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。
仕様●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6912-42
MLCC 2.7nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 2.7nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
6,598税込7,258
1セット(4000個)
7日以内出荷
ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-31
MLCC 10nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 10nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
5,998税込6,598
1セット(10000個)
7日以内出荷
ムラタGCM自動車用0402シリーズ。村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-48
MLCC 100nF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 100nF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入MURATA(村田製作所)
32,980税込36,278
1セット(2000個)
7日以内出荷
ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7194-82
MLCC 1nF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 1nF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
3,198税込3,518
1セット(15000個)
7日以内出荷
Murataの最新Advanced技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型外部電極にスズ(Sn)めっきが施されています優れたはんだ付け性高信頼性、極性なし用途定格電圧:100V(最大高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用定格電圧:200V以上高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバー
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7132-83
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.8nF 50V dc 0805 (2012M) GRM2195C1H682JA01D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.8nF 50V dc 0805 (2012M) GRM2195C1H682JA01DMURATA(村田製作所)
579税込637
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 6.8nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 2×1.25×0.85mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.85mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 0805 (2012M) GCM21BR71H224KA37L MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 0805 (2012M) GCM21BR71H224KA37LMURATA(村田製作所)
389税込428
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 220nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 10nF 50V dc 0402 GRM155R71H103KA88D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 10nF 50V dc 0402 GRM155R71H103KA88DMURATA(村田製作所)
119税込131
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 10nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
16,980税込18,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
村田製作所 GCM 車載 0603シリーズ
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-23
積層セラミックコンデンサ MLCC 6.8nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 6.8nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
9,998税込10,998
1セット(4000個)
7日以内出荷
ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:6.8nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-43
積層セラミックコンデンサ MLCC 5.1nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 5.1nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
22,980税込25,278
1セット(4000個)
7日以内出荷
ムラタGRM 0805 C0G誘電体。村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適。特長と利点:。高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:5.1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:GRM●末端仕様:表面実装アズワン品番65-6945-29
積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
29,980税込32,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ。村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6953-18
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
6,398税込7,038
1セット(10000個)
7日以内出荷
ムラタGCM自動車用0402シリーズ。村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6944-27
積層セラミックコンデンサ MLCC 3.6nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 3.6nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
11,980税込13,178
1セット(4000個)
7日以内出荷
ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:3.6nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6952-97
積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
26,980税込29,678
1セット(3000個)
7日以内出荷
ムラタGRM 0805 C0G誘電体。村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適。特長と利点:。高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-64
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
10,980税込12,078
1セット(4000個)
7日以内出荷
ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7207-10
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
14,980税込16,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
村田製作所 GCM 車載 0603シリーズ
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X8L●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GCM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6947-19
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1袋 100個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1袋 100個入MURATA(村田製作所)
789税込868
1袋(100個)
7日以内出荷
村田製作所 GCM 車載 0603シリーズ
仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X8L●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7178-33
Murata MLCC 2.2nF 50V dc 0402 GRM155R71H222KA01D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 2.2nF 50V dc 0402 GRM155R71H222KA01DMURATA(村田製作所)
4,998税込5,498
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 2.2nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
29,980税込32,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
村田製作所GRM 0805 U2J誘電体。村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6962-71
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
9,398税込10,338
1セット(4000個)
7日以内出荷
ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-37