カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- モノタロウ(1)
- SMC(999)
- KEMET(55)
- YAGEO(50)
- 三菱電機(40)
- BOURNS(22)
- EPCOS(20)
- 三桂製作所(18)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- SCHAFFNER(12)
- 永田製作所(11)
- 日本ニューマチック工業(10)
- 京セラ(9)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 三木プーリ(9)
- TOTO(8)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- VISHAY(7)
- Roxburgh EMC(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「nf25」の検索結果

MLCC 100nF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥1,698税込¥1,8681セット(1000個)欠品中Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7126-07
MLCC 2.2nF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥3,498税込¥3,8481セット(15000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7129-36
MLCC 1nF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥4,898税込¥5,3881セット(15000個)7日以内出荷Murataの最新Advanced技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型外部電極にスズ(Sn)めっきが施されています優れたはんだ付け性高信頼性、極性なし用途定格電圧:100V(最大高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用定格電圧:200V以上高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバー仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:1nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7128-24
MLCC 2.2nF 25V dc 0201 0603M 1セット 2500個入
MURATA(村田製作所)¥589税込¥6481セット(2500個)7日以内出荷Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7126-96
MLCC 47nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥7,898税込¥8,6881セット(10000個)7日以内出荷ムラタGCM自動車用0402シリーズ。村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つ仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:47nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:GCM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7195-27
MLCC 1nF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥999税込¥1,0991セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7138-60
積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥13,980税込¥15,3781セット(10000個)7日以内出荷外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:220nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6954-98
積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥19,980税込¥21,9781セット(4000個)7日以内出荷村田製作所 GCM 車載 0603シリーズ仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-62
積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥99,980税込¥109,9781セット(10000個)7日以内出荷外部電極にスズ(Sn)めっき:優れたはんだ付け性仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7091-92
積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥6,598税込¥7,2581セット(10000個)7日以内出荷ムラタGCM自動車用0402シリーズ。村田製作所のGCM0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:22nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7056-38
積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥9,198税込¥10,1181セット(4000個)7日以内出荷村田製作所 GCM 車載 0603シリーズ仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6974-42
積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥4,898税込¥5,3881セット(15000個)7日以内出荷村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体。積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途。GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:10nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7104-89
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 25V dc 0603 (1608M) GCM188R71E474KA64D
MURATA(村田製作所)¥999税込¥1,0991袋(100個)7日以内出荷仕様●静電容量: 470nF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0603シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc,0.22μF ±10%
MURATA(村田製作所)¥569税込¥6261袋(100個)7日以内出荷仕様静電容量 = 220nF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = GCM許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%最大動作温度 = +125℃ムラタGCM自動車用0603シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 EMIフィルタ表面実装10 V dc20mA NFA21SLシリーズ 80MHz0805 (2012M)75pF2mm-55℃+125℃はんだ2 x 1.25 x 0.85mm
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181袋(20個)7日以内出荷仕様●シリーズ:NFA21SL●最大定格電流:20mA●最大定格電圧:10 V dc●実装タイプ:表面実装●動作周波数:80MHz●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●長さ:2mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●静電容量:75pF●0805 EMFILR (LC複合型)アレイNFA21シリーズ. NFA21SLシリーズ0805 SMTチップは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した、さまざまな用途向けのEMI抑制フィルタです。 こうしたフィルタで回路インピーダンスによるリンギングを防止します。このアレイは、広い周波数範囲にわたって安定的にノイズを減衰させる、小型で低プロファイルの製品です。 このシリーズは、ノートブック型PCなどのさまざまな電子機器のデジタルI/OラインのEMI抑制に適しています。. 用途. パソコン 通信機器 電話機 デジタルTVRoHS指令(10物質対応)対応