カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- AMPHENOL(65)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- EPCOS(14)
- MAZDA(マツダ)(26)
- SONIC(ソニック)[文具](18)
- STMicro(15)
- TAG(9)
- VISHAY(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- イシハシ精工(22)
- イスカル(10)
- イトーキ(528)
- エスコ(8)
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- シュナイダーエレクトリック(12)
- ニッサン(15)
- プロトティップ(12)
- 三菱電機(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「nf6」の検索結果

村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 1nF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥589税込¥6481袋(10個)当日出荷仕様静電容量:1nF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:8mm●奥行き:6mm●寸法:8 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●抑制クラス:X1, Y1RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 4.7nF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)¥899税込¥9891袋(10個)当日出荷仕様静電容量:4.7nF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:14mm●奥行き:6mm●寸法:14 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●コンデンサファミリ:単層RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 2.2nF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥629税込¥6921袋(10個)3日以内出荷仕様静電容量:2.2nF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:11mm●奥行き:6mm●寸法:11 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 100nF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥1,798税込¥1,9781セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6952-45
積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 6.3V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥12,980税込¥14,2781セット(15000個)7日以内出荷外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:220nF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.33mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.33mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7093-06
MLCC 100nF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥14,980税込¥16,4781セット(15000個)7日以内出荷Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7130-62
積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥13,980税込¥15,3781セット(10000個)7日以内出荷外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:220nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6954-98
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 1.5nF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥399税込¥4391袋(10個)7日以内出荷仕様静電容量:1.5nF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:9mm●奥行き:6mm●寸法:9 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 1nF
MURATA(村田製作所)¥9,998税込¥10,9981箱(250個)7日以内出荷仕様静電容量:1nF●電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:8mm●奥行き:6mm●寸法:8 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●コンデンサファミリ:単層RoHS指令(10物質対応)対応