カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • ホンダ(570)
  • SIEMENS(92)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(54)
  • NSK(日本精工)(42)
  • IDEC(和泉電気)(41)
  • SMC(12)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 椿本チエイン(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • ARCOL(OHMITE)(10)
  • 青木精密工業(8)
  • VISHAY(8)
  • 三菱電機(7)
  • ニチフ(6)
  • ニューホープ(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • 渡辺電機工業(6)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh-20」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Murata 巻線インダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ

    MURATA(村田製作所)
    659税込725
    1袋(20個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Murata 積層表面実装インダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 積層表面実装インダクタ

    MURATA(村田製作所)
    229税込252
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 巻線インダクタ 面実装 820 nH 800mA 1セット 5個入 MURATA(村田製作所)

    巻線インダクタ 面実装 820 nH 800mA 1セット 5個入

    MURATA(村田製作所)
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Murata 巻線フェライトインダクタは、自己共振周波数 360 MHz を備えていて、電源ライン及び車載に使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:820 nH●最大直流電流:800mA●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●許容差:±20%●シリーズ:LQW21FT_0H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6980-52
  • 巻線インダクタ 面実装 820 nH 800mA 1セット 1500個入 MURATA(村田製作所)

    巻線インダクタ 面実装 820 nH 800mA 1セット 1500個入

    MURATA(村田製作所)
    199,800税込219,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:820 nH●最大直流電流:800mA●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●許容差:±20%●シリーズ:LQW21FT_0H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7078-40
  • 巻線インダクタ 面実装 470 nH 1A 1セット 1500個入 MURATA(村田製作所)

    巻線インダクタ 面実装 470 nH 1A 1セット 1500個入

    MURATA(村田製作所)
    199,800税込219,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:470 nH●最大直流電流:1A●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●許容差:±20%●シリーズ:LQW21FT_0H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7037-72
  • 積層チップインダクタ 470 nH 3.8A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 470 nH 3.8A 1セット 10個入

    MURATA(村田製作所)
    439税込483
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Murata 固定インダクタは、0.47 uH、定格電流 3.8 A です。定格電流( I sat )は、初期インダクタンス値が 30 % 低下すると指定されます。インダクタの温度が DC 電流で 40 ℃ 上昇したときの定格電流(アイテム)を指定します。高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下 高温安定性
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:470 nH●最大直流電流:3.8A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7027-48
  • 巻線インダクタ 面実装 470 nH 1A 1セット 5個入 MURATA(村田製作所)

    巻線インダクタ 面実装 470 nH 1A 1セット 5個入

    MURATA(村田製作所)
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Murata 巻線フェライトインダクタは、自己共振周波数が 470 MHz で、電源ライン及び車載に使用されます。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:470 nH●最大直流電流:1A●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●許容差:±20%●シリーズ:LQW21FT_0H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7080-24
  • 積層チップインダクタ 470 nH 5.2A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 470 nH 5.2A 1セット 10個入

    MURATA(村田製作所)
    699税込769
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:470 nH●最大直流電流:5.2A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012P_D●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7018-85
  • 積層チップインダクタ 470 nH 3.8A 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 470 nH 3.8A 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    73,980税込81,378
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:470 nH●最大直流電流:3.8A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7019-13
  • 表面実装インダクタ 600 pH 850mA 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 250個入 MURATA(村田製作所)

    表面実装インダクタ 600 pH 850mA 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 250個入

    MURATA(村田製作所)
    1,098税込1,208
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:600 pH●最大直流電流:850mA●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●シールド:なし●許容差:±0.1nH●最大直流抵抗:70mΩ●シリーズ:LQP03TN_02●コア材料:Non-Magneticコア●最大自己共振周波数:20GHz●インダクタ構造:フィルムアズワン品番65-7044-71