カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- ALBA(アルバ)(5)
- BRAKING(2)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- IDEC(和泉電気)(41)
- KITACO(4)
- KSフィルター(6)
- LION (ライオン事務器)(1)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- ParkerTAIYO(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- VAN(翼工業)(1)
- アズワン(1)
- バーテック(4)
- ホンダ(173)
- ヤマト産業(1)
- 大阪サニタリー(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「nh1s」の検索結果
特価

Murata 積層チップインダクタ, 1 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN1N0S02D
MURATA(村田製作所)¥779税込¥8571袋(200個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 1 nH●最大直流電流: 300mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±0.3nH●最大直流抵抗: 100mΩ●シリーズ: LQG15HN●インダクタ構造: 多層℃●村田製作所0402 LQG15HNシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQG15HN SMDインダクタは積層構造になっています。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 高周波数で優れた安定性 モノリシック構造RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層チップインダクタ, 3 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN3N0S02D
MURATA(村田製作所)¥899税込¥9891袋(200個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 3 nH●最大直流電流: 300mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±0.3nH●最大直流抵抗: 180mΩ●シリーズ: LQG15HN●インダクタ構造: 多層℃●村田製作所0402 LQG15HNシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQG15HN SMDインダクタは積層構造になっています。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 高周波数で優れた安定性 モノリシック構造RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層チップインダクタ, 2.7 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN2N7S02D
MURATA(村田製作所)¥899税込¥9891袋(200個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 2.7 nH●最大直流電流: 300mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±0.3nH●最大直流抵抗: 170mΩ●シリーズ: LQG15HN●インダクタ構造: 多層℃●村田製作所0402 LQG15HNシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQG15HN SMDインダクタは積層構造になっています。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 高周波数で優れた安定性 モノリシック構造RoHS指令(10物質対応)対応