カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- 3M(スリーエム)(1)
- EAO(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- NACHI(不二越)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- NOK(10)
- SHIMANO(シマノ)(23)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- TOKIO(藤沢工業)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- アズワン(1)
- オーエッチ工業(2)
- ノーブランド(1)
- プラス[家具](5)
- 岡崎精工(1)
- 日東工業(10)
- 盛光(1)
- ブランドをもっと見る
「or-55」の検索結果

積層セラミックコンデンサーラジアルリード型50V RDEシリーズ
MURATA(村田製作所)¥4,798税込¥5,2781セット11日以内出荷静電容量:10000pF ±5%。定格電圧:50Vdc。温度特性(準拠規格):C0G(EIA)。温度係数:25~125℃:0±30ppm/℃。-55~25℃:0+30/-72ppm/℃。温度特性の温度範囲:-55~125℃。使用温度範囲:-55~125℃。仕様●静電容量:10000pF=0.01μF●定格電圧(DC):50V●誤差:±5%●温度:-55℃~125℃●温度係数:C0G●実装:スルーホール●パッケージ:ラジアル●端子形状:リード●ピンピッチ:2.5mm●底面長さor径:5mm●底面幅:3.15mm●シリーズ名:RDE●定格電圧:50Vdc●温度特性(準拠規格):C0G(EIA)●温度係数:25~125℃:0±30ppm/℃●-55~25℃:0+30/-72ppm/℃●温度特性の温度範囲:-55~125℃●使用温度範囲:-55~125℃アズワン品番67-0479-20