カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- PFERD 馬印(7)
- 共立電子産業(6)
- EPCOS(6)
- 日東工業(5)
- BOURNS(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ニムラ(4)
- エスコ(3)
- KSフィルター(3)
- KEMET(3)
- VISHAY(3)
- TDK(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- NTツール(2)
- KYB(カヤバ)(2)
- 河村電器産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pf-120」の検索結果
特価

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 120pF
MURATA(村田製作所)¥1,598税込¥1,7581袋(25個)7日以内出荷仕様静電容量:120pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:Ammo●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 2.5 x 3.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:3.5mm●シリーズ:RDE●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:ラジアル●自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 120pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥949~税込¥1,044~1セット(1000個)7日以内出荷Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧