カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • NOKクリューバー(17)
  • マルヤス電業(14)
  • TDK(12)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • エスコ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • TRUSCO(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • Canon(2)
  • ベルポニー(2)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
  • SMC(1)
  • コクヨ(1)
  • 十川産業(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-h1」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Murata MLCC 390pF 50V dc 0402 GRM1555C1H391JA01D MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 390pF 50V dc 0402 GRM1555C1H391JA01D

    MURATA(村田製作所)
    279税込307
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 390pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G (NP0)●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata MLCC 470pF 50V dc 0402 GRM1555C1H471JA01D MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 470pF 50V dc 0402 GRM1555C1H471JA01D

    MURATA(村田製作所)
    92税込101
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 470pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G (NP0)●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata MLCC 820pF 50V dc 0402 GRM1555C1H821JA01D MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 820pF 50V dc 0402 GRM1555C1H821JA01D

    MURATA(村田製作所)
    399税込439
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 820pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G (NP0)●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0402 (1005M) GCM1555C1H221JA16D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0402 (1005M) GCM1555C1H221JA16D

    MURATA(村田製作所)
    289税込318
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量: 220pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata MLCC 3pF 50V dc 0402 GJM1555C1H3R0BB01D MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 3pF 50V dc 0402 GJM1555C1H3R0BB01D

    MURATA(村田製作所)
    349税込384
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 3pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata MLCC 20pF 50V dc 0201 (0603M) GRM0335C1H200GA01D MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 20pF 50V dc 0201 (0603M) GRM0335C1H200GA01D

    MURATA(村田製作所)
    559税込615
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 20pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±2%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata MLCC 3.9pF 50V dc 0402 (1005M) GJM1555C1H3R9BB01D MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 3.9pF 50V dc 0402 (1005M) GJM1555C1H3R9BB01D

    MURATA(村田製作所)
    1,598税込1,758
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 3.9pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±0.1pF●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GJM●動作温度 Max: +125℃●この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF 、 UHF 、マイクロ波の周波数帯で高 Q 、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミック材料を採用し、内部電極としてベースメタル電極を採用することにより、高周波数で高 Q 、低 ESR を実現しました 厳格な精度に使用可能 標準的な許容範囲に加えて、この製品の許容範囲も適しています 用途 携帯電話や高周波通信モジュールなどの小型通信デバイスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 50V dc 0201 (0603M) GRM0335C1H101JA01D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 50V dc 0201 (0603M) GRM0335C1H101JA01D

    MURATA(村田製作所)
    439税込483
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 100pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
pf-51特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pf-51