カテゴリ

  • 制御機器(103)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • モノタロウ(8)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(209)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(113)
  • エスコ(80)
  • 第一計器(68)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • 島田電機(55)
  • SMC(53)
  • 岩崎電気(45)
  • CKD(43)
  • アソー(32)
  • 旭計器工業(31)
  • ツツミ工業(31)
  • ノーブランド(25)
  • OSG(オーエスジー)(24)
  • 十川ゴム(24)
  • ケージーパルテック(24)
  • シンコー[継手](23)
  • 長野計器(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf02-01」の検索結果

関連キーワード
103件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±10%

    MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.5 x 4 x 3.15mm長さ = 5.5mm奥行き = 4mm高さ = 3.15mm直径 = 5.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 2pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 2pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.05pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7128-48
  • MLCC 2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7130-77
  • MLCC 2pF 25V dc 0201 0603M 1セット 2500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 2pF 25V dc 0201 0603M 1セット 2500個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:2pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6952-44
  • MLCC 2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7124-58
  • Murata MLCC 2pF 25V dc 0201 (0603M) GRM0335C1E2R0CA01D MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 2pF 25V dc 0201 (0603M) GRM0335C1E2R0CA01D

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 2pF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±0.25pF●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 2pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 2pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.05pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7128-47
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 2pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 2pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    ムラタGJM高Q特性0402シリーズ。GJMシリーズ温度補償タイプ。VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 10μF ±20% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 10μF ±20%

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5.5 x 7.5 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 7.5mm高さ = 4mm直径 = 5.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%最小動作温度 = -55℃村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.01μF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.01μF ±5%

    MURATA(村田製作所)
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = 0±30ppm/℃村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 2.2μF ±15% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 2.2μF ±15%

    MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 5.5 x 3.15 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 4mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±15% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±15%

    MURATA(村田製作所)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 3.6 x 2.5 x 3.5mm長さ = 3.6mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 4.7μF ±15% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 4.7μF ±15%

    MURATA(村田製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 5.5 x 4 x 5mm長さ = 5.5mm奥行き = 4mm高さ = 5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 1μF ±15% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 1μF ±15%

    MURATA(村田製作所)
    ¥919税込¥1,011
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 5.5 x 3.15 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 4mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A7U3A101JW31D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A7U3A101JW31D

    MURATA(村田製作所)
    ¥779税込¥857
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様●静電容量: 100pF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: U2J●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 100pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 100pF

    MURATA(村田製作所)
    ¥589~税込¥648~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±15% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±15%

    MURATA(村田製作所)
    ¥589税込¥648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 5.5 x 3.15 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 4mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±15% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±15%

    MURATA(村田製作所)
    ¥729税込¥802
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 5.5 x 3.15 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 4mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF

    MURATA(村田製作所)
    ¥749税込¥824
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 470pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 470pF

    MURATA(村田製作所)
    ¥429~税込¥472~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 220pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 220pF

    MURATA(村田製作所)
    ¥329税込¥362
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 390pF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 390pF ±5%

    MURATA(村田製作所)
    ¥899税込¥989
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 390pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.6 x 2.5 x 3.5mm長さ = 3.6mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 3.3μF ±15% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 3.3μF ±15%

    MURATA(村田製作所)
    ¥949税込¥1,044
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 5.5 x 4 x 5mm長さ = 5.5mm奥行き = 4mm高さ = 5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%最小動作温度 = -55℃村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF

    MURATA(村田製作所)
    ¥729税込¥802
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 15pF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 15pF ±5%

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 15pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.6 x 3.5 x 2.5mm長さ = 3.6mm奥行き = 3.5mm高さ = 2.5mm直径 = 3.6mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,3300pF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,3300pF ±5%

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 3.3nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 3.5 x 2.5mm長さ = 4mm奥行き = 3.5mm高さ = 2.5mm直径 = 4mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%最大動作温度 = +125℃村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 220pF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 220pF ±5%

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 220pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.6 x 3.5 x 2.5mm長さ = 3.6mm奥行き = 3.5mm高さ = 2.5mm直径 = 3.6mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 1袋 50個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 1袋 50個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    ムラタ RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ。RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用規格AEC-Q200とISO7637-2(サージテスト)に対応しています。このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125℃となっています。また、電力平滑化とノイズ除去を実現しながら、車載
    仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±15%●寸法:3.6 x 2.5 x 3.5mm●長さ:3.6mm●奥行き:2.5mm●高さ:3.5mm●シリーズ:RCE●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7167-74
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF

    MURATA(村田製作所)
    ¥849税込¥934
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7114-68
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 680pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 680pF

    MURATA(村田製作所)
    ¥319税込¥351
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 330pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 330pF

    MURATA(村田製作所)
    ¥339税込¥373
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 47pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 47pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:470pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7113-89
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
  • MLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
  • MLCC 14pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 14pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:14pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●末端仕様:はんだアズワン品番65-7120-22
  • MLCC 11pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 11pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:11pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7119-32
  • MLCC 14pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 14pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:14pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7125-30
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    ムラタGJM高Q特性0402シリーズ。GJMシリーズ温度補償タイプ。VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5