カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- PROST's(7)
- SK(新潟精機)(2)
- NMB(ミネベア)(2)
- 三桂製作所(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PGA(1)
- ADVANTEC(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- フォードヘア化粧品(1)
- レイ・アウト(1)
- イオ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pg-47」の検索結果
特価

Murata チップフェライトビーズ, 4.5 x 1.6 x 1.6mm
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181袋(25個)翌々日出荷仕様パッケージタイプ = 1806 (4516M)インピーダンス @ 100 MHz = 470Ω定格電流 = 2Aタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 4.5 x 1.6 x 1.6mm長さ = 4.5mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = BLM41PGSMD 1806フェライトフィルタ - BLM41Pシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、はんだ熱に対して優れた耐性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。. 用途. このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応