カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- モノタロウ(1)
- AIS (エイ・アイ・エス)(8)
- CKD(7)
- IDEC(和泉電気)(21)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- PGA(48)
- PISCO(ピスコ)(10)
- PROST's(109)
- RS PRO(21)
- SMC(66)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- エスコ(7)
- オカムラ(岡村製作所)(505)
- ジョー・プリンス竹下(13)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(9)
- デンゲン(10)
- ホンダ(77)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
- 下村工業(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「pg-6」の検索結果

フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1袋 25個入
MURATA(村田製作所)¥319税込¥3511袋(25個)6日以内出荷SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Pシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐仕様REACH規則適合製品形状SMD質量(g)0.01(typ.)タイプチップフェライトビーズ使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)2.0、公差:±0.2包装180mm紙テーピング寸法T(mm)0.85、公差:±0.2寸法W(mm)1.25、公差:±0.2梱包数4000定格電流(mA)3500(at 85℃)、1900(at 125℃)回路数1アズワン品番65-7209-06インピーダンス(Ω)60(at 100MHz)、公差:±25%サイズ番号(mm表記)2012最大直流抵抗(Ω)0.02パッケージコード0805 (2012M)
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥1,398税込¥1,5381セット(100個)7日以内出荷Murata BLM21PG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0805●インピーダンス @ 25 MHz:33.3Ω●インピーダンス @ 50 MHz:46.2Ω●インピーダンス @ 100 MHz:60Ω●インピーダンス @ 300 MHz:76Ω●インピーダンス @ 1 GHz:73.5Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mmアズワン品番65-7042-05
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 25個入
MURATA(村田製作所)¥279税込¥3071袋(25個)7日以内出荷チップフェライトビーズ BLM18(PG)シリーズ。低直流抵抗のため、小型ながら大電流に対応 最大6AまでのDC電源ラインのノイズ対策が可能仕様●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:33Ω●定格電流:3A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●材料:フェライトアズワン品番65-7207-30