カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(2)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • PROST's(4)
  • SPEEDRA(SSK)(2)
  • ホンダ(2)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg603」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥229~税込¥252~
    1袋(25個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Murata チップフェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)

    Murata チップフェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥249税込¥274
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    仕様パッケージタイプ = 0603 (1608M)インピーダンス @ 100 MHz = 120Ω定格電流 = 2Aタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm材料 = フェライトSMD 0603フェライトフィルタ - BLM18PGシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 BLM_PタイプはDC抵抗が小さいので、大電流回路に適しています。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 25個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 25個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥249税込¥274
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18PGシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の
    仕様●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●定格電流:1.4A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●最大直流抵抗:100mΩ●材料:フェライトアズワン品番65-7209-85
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18PGシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●定格電流:1.4A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●最大直流抵抗:100mΩ●材料:フェライトアズワン品番65-7160-86
  • チップフェライトビーズ BLM18シリーズ MURATA(村田製作所)

    チップフェライトビーズ BLM18シリーズ

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(200個)
    8日以内出荷