カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- Schutzinger(12)
- omron(オムロン)(4)
- 河村電器産業(3)
- PISCO(ピスコ)(2)
- SP忠男(2)
- CIO(2)
- TDK(1)
- NACHI(不二越)(1)
- アイグネップ(1)
「pol6」の検索結果
特価

非絶縁型DC-DCコンバータ 5.5V dc Output 6A
MURATA(村田製作所)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Murata OKL シリーズは、ILGA のシングル出力 POL ( Point of Load )です。非絶縁型 DC-DC コンバータの定格電流は 6 A 及び 30 W です。入力電圧範囲: 4.5 → 14 V 出力電圧を 0.591 5.5 V に設定可能 出力電流:最大 6 A ILGA、点検可能な Land Grid Array 過電流保護 熱保護 正イネーブル制御仕様●入力電圧範囲:4.5 → 14 V dc●入力電圧公称:12 V dc●出力電圧:5.5V dc●出力電流:6A●定格電力:30Wアズワン品番65-7217-34