カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • Murata Power Solutions(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • SMC(2)
  • アルス(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4)
  • イスカル(1)
  • エム・デー・エス(2)
  • オキナ(1)
  • カナフジ電工(2)
  • コガネイ(3)
  • サンワサプライ(1)
  • シヤチハタ(1)
  • タンガロイ(2)
  • ナカバヤシ(1)
  • ベン(1)
  • マール社(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps1-18」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18PSシリーズDはんだ1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)

    シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18PSシリーズDはんだ1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 100個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥789税込¥868
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Murata NFM18P シリーズは、大電流 / 高挿入損失 3 端子、低 ESL チップ積層セラミックコンデンサです。動作温度は -55 → 125 ℃ です
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●シリーズ:NFM18PS●最大定格電流:2A●最大定格電圧:6.3 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:D●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mmアズワン品番65-6937-94
  • シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18PSシリーズDはんだ1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18PSシリーズDはんだ1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●シリーズ:NFM18PS●最大定格電流:2A●最大定格電圧:6.3 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:D●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mmアズワン品番65-6944-26
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Murata BLE18PS シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:2.4Ω●インピーダンス @ 50 MHz:4.73Ω●インピーダンス @ 100 MHz:8.5Ω●インピーダンス @ 300 MHz:19.8Ω●インピーダンス @ 1 GHz:30.4Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Murata BLE18PS シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:2.4Ω●インピーダンス @ 50 MHz:4.73Ω●インピーダンス @ 100 MHz:9.01Ω●インピーダンス @ 300 MHz:19.8Ω●インピーダンス @ 1 GHz:30.4Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mmアズワン品番65-7045-06
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(50個)
    7日以内出荷
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(50個)
    7日以内出荷
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    MurataBLE18PSシリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています動作温度範囲:-55→125℃アースへの接続は不要です
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:2.4Ω●インピーダンス @ 50 MHz:4.73Ω●インピーダンス @ 100 MHz:8.5Ω●インピーダンス @ 300 MHz:19.8Ω●インピーダンス @ 1 GHz:30.4Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mmアズワン品番65-7047-58
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ