カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(3)
- MICROCHIP(2)
- NAKATAKI(3)
- PLUS(プラス)[文具](8)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- アルインコ(1)
- ウエルドテック社(9)
- エアージェイ(12)
- オレゴン(OREGON)(2)
- オーハウス(36)
- コマツ(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
- 大栄電線工業(64)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(9)
- 岩崎電気(2)
- ブランドをもっと見る
「px-22」の検索結果
特価

フェライトビーズ 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 250個入
MURATA(村田製作所)¥1,798税込¥1,9781セット(250個)7日以内出荷チップフェライトビーズ BLM シリーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します BLM シリーズは、アースへの接続が不要なため、安定したアースラインがない回路に効果的です 外部電極のニッケルバリア構造による優れたはんだ耐熱性 BLM_Pシリーズは、低いDC抵抗により、仕様●入数:1リール(250個入り)●パッケージタイプ:0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●定格電流:1.4A●タイプ:チップビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●最大直流抵抗:115mΩ●材料:フェライトアズワン品番65-7047-32