カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • 東日製作所(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • SMC(3)
  • ナベヤ(3)
  • 水本機械製作所(2)
  • OSRAM(オスラム)(2)
  • Samsung(2)
  • PROST's(2)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • エレコム(1)
  • CKD(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • brother(ブラザー)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • タジマ(田島ルーフィング)(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
  • iHelp(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qh-5」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 1.4A, 5 x 5 x 2mm, LQH5BPN220MT0L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 1.4A, 5 x 5 x 2mm, LQH5BPN220MT0L

    MURATA(村田製作所)
    1,098税込1,208
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様●インダクタンス: 22 μH●最大直流電流: 1.4A●パッケージ/ケース: 5050●長さ: 5mm●奥行き: 5mm●高さ: 2mm●寸法: 5×5×2mm●シールド: あり●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 259mΩ●シリーズ: LQH5BPN_T0●コア材料: フェライト●動作温度 Min: -40℃●LQH5BPNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQHシリーズ巻線型チップインダクタには、フェライトコアに巻き付ける銅線が付属します。 大半のLQHシリーズチップインダクタでは、フェライトコアが様々な樹脂でコーティングされています。このコーティングにより、インダクタの強度が向上します。 この巻線型チップインダクタは、高インダクタンス値用途に使用でき、電源ブースター回路に最適です。 RoHS対応。. 用途. デジタルカメラ 携帯電話 TV ゲーム機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ

    MURATA(村田製作所)
    199税込219
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.7A, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN100M03L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.7A, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN100M03L

    MURATA(村田製作所)
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 1.7A●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 4.7mm●寸法: 5.7×5×4.7mm●シールド: なし●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 130.2mΩ●シリーズ: LQH55DN_03●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 20MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所2220 LQH55Dシリーズ巻線型チョーク. LQH55Dシリーズ巻線型インダクタ(チョーク用途向け) 高性能太巻線技術を採用. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス DC-DCコンバータ及びDC電源回路向けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 3A 5 x 5 x 2mm 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)

    巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 3A 5 x 5 x 2mm 1袋 10個入

    MURATA(村田製作所)
    679税込747
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    村田製作所2020 LQH5BPシリーズSMDシールド付きインダクタ。LQH5BPシリーズは、電源ライン用の巻線構造SMDシールド付きインダクタです。
    仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3A●パッケージ/ケース:5050●長さ:5mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●寸法:5 x 5 x 2mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:58mΩ●シリーズ:LQH5BPN●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:Minimum of 40MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7128-66
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 560mA, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN101M03L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 560mA, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN101M03L

    MURATA(村田製作所)
    42,980税込47,278
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 100 μH●最大直流電流: 560mA●パッケージ/ケース: 2220 (5650M)●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 4.7mm●寸法: 5.7×5×4.7mm●シールド: なし●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 860mΩ●シリーズ: LQH55D●最大自己共振周波数: 6.5MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所2220 LQH55Dシリーズ巻線型チョーク. LQH55Dシリーズ巻線型インダクタ(チョーク用途向け) 高性能太巻線技術を採用. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス DC-DCコンバータ及びDC電源回路向けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 1.6A, 5 x 5 x 2mm, LQH5BPN150MT0L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 1.6A, 5 x 5 x 2mm, LQH5BPN150MT0L

    MURATA(村田製作所)
    929税込1,022
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 15 μH●最大直流電流: 1.6A●パッケージ/ケース: 5050●長さ: 5mm●奥行き: 5mm●高さ: 2mm●寸法: 5×5×2mm●シールド: あり●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 187mΩ●シリーズ: LQH5BPN_T0●コア材料: フェライト●インダクタ構造: 巻線型℃●LQH5BPNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQHシリーズ巻線型チップインダクタには、フェライトコアに巻き付ける銅線が付属します。 大半のLQHシリーズチップインダクタでは、フェライトコアが様々な樹脂でコーティングされています。このコーティングにより、インダクタの強度が向上します。 この巻線型チップインダクタは、高インダクタンス値用途に使用でき、電源ブースター回路に最適です。 RoHS対応。. 用途. デジタルカメラ 携帯電話 TV ゲーム機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装インダクタ 4.7 μH 3A 5 x 5 x 2mm 1セット 500個入 MURATA(村田製作所)

    表面実装インダクタ 4.7 μH 3A 5 x 5 x 2mm 1セット 500個入

    MURATA(村田製作所)
    18,980税込20,878
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    村田製作所2020 LQH5BPシリーズSMDシールド付きインダクタ。LQH5BPシリーズは、電源ライン用の巻線構造SMDシールド付きインダクタです。
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3A●パッケージ/ケース:2020●長さ:5mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●寸法:5 x 5 x 2mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:58mΩ●シリーズ:LQH5BP_T0●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:40MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6964-75
  • 巻線インダクタ 面実装 10 mH 50mA 5.7 x 5 x 4.7mm 1セット 350個入 MURATA(村田製作所)

    巻線インダクタ 面実装 10 mH 50mA 5.7 x 5 x 4.7mm 1セット 350個入

    MURATA(村田製作所)
    49,980税込54,978
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    村田製作所2220 LQH55Dシリーズ巻線型チョーク。LQH55Dシリーズ巻線型インダクタ(チョーク用途向け) 高性能太巻線技術を採用。低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス DC-DCコンバータ及びDC電源回路向け
    仕様●入数:1リール(350個入り)●インダクタンス:10 mH●最大直流電流:50mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:4.7mm●寸法:5.7 x 5 x 4.7mm●シールド:なし●許容差:±20%●最大直流抵抗:100Ω●シリーズ:LQH55D●最大自己共振周波数:500kHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7195-09