カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • CKD(20)
  • EIKO(栄工舎)(14)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • SUN(3)
  • オーム電機(2)
  • エナパック(2)
  • KINGBRIGHT(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • バンドー化学(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • 永楽産業(1)
  • ノーリツ(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • エスケー化研(1)
  • BOURNS(1)
  • イングカワモト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc-104」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Murata サーミスタ NTC, 100kΩ MURATA(村田製作所)

    Murata サーミスタ NTC, 100kΩ

    MURATA(村田製作所)
    349税込384
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様●シリーズ: NCP●温度係数のタイプ: NTC●抵抗@ 25℃: 100kΩ●許容差: ±1%●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●最大定格電力: 100mW●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●UL1434. NCPシリーズNTCサーミスタ、020104020603及び0805のサイズを用意. NCPシリーズのサイズ020104020603及び0805のNTCサーミスタは、長期使用に耐える優れた老化安定性及び高確度の抵抗とB値を備えています。このうち、サイズ08050603及び0402は、同じ抵抗で同じB値を備えています。 これらのNCPシリーズNTCサーミスタは優れたはんだ付け性を備え、リフローはんだ付けに適しています。 これらのNTCサーミスタは、携帯電話で使用するトランジスタ、IC及び水晶発信機用の温度補償、充電池用の温度センサ、LCDの温度補償、及び一般電気回路における温度補償を備えています。. 長期使用に耐える優れた老化安定性 高確度の抵抗及びB値 リフローはんだ付けに最適 主な用途: LCD温度補償、充電池の計測、カーオーディオ機器など 寸法図0402 (1.0×0.5×0.5 mm)、0603 (1.6×0.8×0.8 mm)、0805 (2.0×1.25×0.85 mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ Murata NTC MURATA(村田製作所)

    サーミスタ Murata NTC

    MURATA(村田製作所)
    3,500税込3,850
    1リール(500個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
rc-1025特集