カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- CKD(20)
- EIKO(栄工舎)(14)
- エスケー化研(13)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- ホンダ(7)
- 三菱ふそう(5)
- SUN(3)
- オーム電機(2)
- エナパック(2)
- I-VALUE(2)
- AGC(1)
- タカチ電機工業(1)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ミヤコ自動車(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- JTC(1)
- 永楽産業(1)
- ノーリツ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rc104」の検索結果

Murata サーミスタ NTC, 100kΩ
MURATA(村田製作所)¥349税込¥3841袋(25個)翌々日出荷仕様●シリーズ: NCP●温度係数のタイプ: NTC●抵抗@ 25℃: 100kΩ●許容差: ±1%●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●最大定格電力: 100mW●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●UL1434. NCPシリーズNTCサーミスタ、020104020603及び0805のサイズを用意. NCPシリーズのサイズ020104020603及び0805のNTCサーミスタは、長期使用に耐える優れた老化安定性及び高確度の抵抗とB値を備えています。このうち、サイズ08050603及び0402は、同じ抵抗で同じB値を備えています。 これらのNCPシリーズNTCサーミスタは優れたはんだ付け性を備え、リフローはんだ付けに適しています。 これらのNTCサーミスタは、携帯電話で使用するトランジスタ、IC及び水晶発信機用の温度補償、充電池用の温度センサ、LCDの温度補償、及び一般電気回路における温度補償を備えています。. 長期使用に耐える優れた老化安定性 高確度の抵抗及びB値 リフローはんだ付けに最適 主な用途: LCD温度補償、充電池の計測、カーオーディオ機器など 寸法図0402 (1.0×0.5×0.5 mm)、0603 (1.6×0.8×0.8 mm)、0805 (2.0×1.25×0.85 mm)RoHS指令(10物質対応)対応