カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- brembo(4)
- CHINO(チノー)(2)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- KHK(小原歯車工業)(9)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SIEMENS(15)
- SMC(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- サンドビック(2)
- シバタ(フォークリフト)(3)
- シライ(2)
- ネオフレックス(16)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- 三木プーリ(5)
- 三菱電機(3)
- 椿本チエイン(71)
- 河村電器産業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「rf-21」の検索結果

Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.27 μH, 350mA, 2.09 x 1.53 x 1.42mm, LQW2BASR27J00L
MURATA(村田製作所)¥439税込¥4831袋(20個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 0.27 μH●最大直流電流: 350mA●パッケージ/ケース: 2015●長さ: 2.09mm●奥行き: 1.53mm●高さ: 1.42mm●寸法: 2.09×1.53×1.42mm●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 1000mΩ●シリーズ: LQW2BAS_00●コア材料: Non-Magneticコア●最小品質ファクター: 48℃●LQW21ASシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所製のLQWシリーズ巻線型RFインダクタは高Q値を備え、フィルタの通過帯域内で優れた減衰特性があります。 これらのLQWインダクタは、アンテナ送受信の感度を維持するアンテナのマッチング用途で使用されます。 このLQWは低Rdc特性で、高レベルの電流が流れるチョーク回路で使用できます。. 特長. 様々な用途に適合する2種類の構造を用意 高Q値 大電流に対応可能 低い直流抵抗RoHS指令(10物質対応)対応