カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • プロトブレンボ(12)
  • EATON(イートン)(10)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • ハリケーン(8)
  • 富士電機(6)
  • ミニター(6)
  • KTC(5)
  • 日研工作所(5)
  • ノーブランド(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
  • ROOMMATE(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • ネグロス電工(4)
  • ミドリ安全(4)
  • アサヒ工具(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • 富士電機機器制御(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm22」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 50V dc 0805 (2012M) GRM21B5C1H223JA01L MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 50V dc 0805 (2012M) GRM21B5C1H223JA01L

    MURATA(村田製作所)
    399税込439
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量: 22nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 2×1.25×0.85mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.85mm●シリーズ: GRM●末端仕様: 表面実装℃●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 16V dc 0805 (2012M) GRM21BR61C226ME44L MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 16V dc 0805 (2012M) GRM21BR61C226ME44L

    MURATA(村田製作所)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量: 22μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0805×5R 、 X7R / Y5V コンデンサ. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 6.3V dc 0805 (2012M) GRM21BR60J226ME39L MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 6.3V dc 0805 (2012M) GRM21BR60J226ME39L

    MURATA(村田製作所)
    83税込91
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量: 22μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0805×5R 、 X7R / Y5V コンデンサ. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata MLCC 22μF 10V dc 0805 GRM21BR61A226ME51L MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 22μF 10V dc 0805 GRM21BR61A226ME51L

    MURATA(村田製作所)
    649税込714
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 22μF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0805●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata MLCC 2.2μF 25V dc 0805 GRM21BR71E225KE11L MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 2.2μF 25V dc 0805 GRM21BR71E225KE11L

    MURATA(村田製作所)
    209税込230
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0805●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
bsh222特集