カテゴリ
- 制御機器(214)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- モノタロウ(3)
- SARAYA(サラヤ)(248)
- KEMET(166)
- スバル(127)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(121)
- TDK(92)
- ホンダ(80)
- sartorius(ザルトリウス)(50)
- 京セラ(48)
- SAMCO(44)
- SKC(環境測定)(44)
- SALUS(44)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(34)
- SAMTEC(33)
- TKG(32)
- TPP(30)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
- シグマアルドリッチ(24)
- 小林製薬(23)
- ブランドをもっと見る
「sa ml」の検索結果

積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1袋 100個入
MURATA(村田製作所)¥899税込¥9891袋(100個)5日以内出荷村田製作所 GCM 車載 0603シリーズ仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X8L●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7178-33
積層セラミックコンデンサ MLCC 0.5pF 50V dc 0402 1005M 1袋 50個入
MURATA(村田製作所)¥549税込¥6041袋(50個)5日以内出荷ムラタGJM高Q特性0402シリーズ。GJMシリーズ温度補償タイプ。VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5仕様●静電容量:0.5pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.05pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7076-36
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 25V dc 0603 1608M 1袋 25個入
MURATA(村田製作所)¥209税込¥2301袋(25個)6日以内出荷ムラタ GRM 0603 X5R コンデンサ。汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ。小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け仕様●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7178-34
積層セラミックコンデンサ MLCC 47μF 6.3V dc 0603 1608M 1袋 10個入
MURATA(村田製作所)¥679税込¥7471袋(10個)6日以内出荷技術リファレンスセクションの電圧ディレーティング仕様を参照してください。村田ZRB 0603 X5R、X7R、Y5V誘電体。ZRAシリーズのモノリシックセラミック多層コンデンサ 静音及び防音性能仕様●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:ZRB●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7088-62
積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 50V dc 1袋 25個入
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181袋(25個)7日以内出荷自動車のパワートレインや安全装置には使用しないでください。RDEシリーズ。村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型でありながら静電容量が大きく、高周波に対する低いESRを実現しています。エポキシ樹脂めっきのスズ/銅製ラジアルリード線を備えています。用途。商用電子機器 家庭仕様●静電容量:1μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.5 x 3.15 x 4mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.15mm●高さ:4mm●シリーズ:RDE●末端仕様:ラジアルアズワン品番65-7108-06
積層セラミックコンデンサ MLCC 47μF 16V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥22,980税込¥25,2781セット(1000個)欠品中村田製作所GRM 1210 X6S誘電体。村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:47μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6944-35
積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥16,980税込¥18,6781セット(4000個)7日以内出荷村田製作所 GCM 車載 0603シリーズ仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-23
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 1袋 50個入
MURATA(村田製作所)¥2,398税込¥2,6381袋(50個)7日以内出荷ムラタ RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ。RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用規格AEC-Q200とISO7637-2(サージテスト)に対応しています。このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125℃となっています。また、電力平滑化とノイズ除去を実現しながら、車載仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±15%●寸法:3.6 x 2.5 x 3.5mm●長さ:3.6mm●奥行き:2.5mm●高さ:3.5mm●シリーズ:RCE●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7167-74
積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 50V dc 1袋 25個入
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181袋(25個)7日以内出荷自動車のパワートレインや安全装置には使用しないでください。RDEシリーズ。村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型でありながら静電容量が大きく、高周波に対する低いESRを実現しています。エポキシ樹脂めっきのスズ/銅製ラジアルリード線を備えています。用途。商用電子機器家庭用電化製品白物家電仕様●静電容量:220pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 2.5 x 3.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:3.5mm●シリーズ:RDE●抑制クラス:Class Iアズワン品番65-7108-55
積層セラミックコンデンサ MLCC 680nF 50V dc 1箱 2000個入
MURATA(村田製作所)¥82,980税込¥91,2781箱(2000個)7日以内出荷自動車のパワートレインや安全装置には使用しないでください。RDEシリーズ。村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型でありながら静電容量が大きく、高周波に対する低いESRを実現しています。エポキシ樹脂めっきのスズ/銅製ラジアルリード線を備えています。用途。商用電子機器 家庭仕様●静電容量:680nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.5 x 3.15 x 4mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.15mm●高さ:4mm●シリーズ:RDE●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7113-06
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 50V dc 1箱 2000個入
MURATA(村田製作所)¥49,980税込¥54,9781箱(2000個)7日以内出荷小さなサイズで大きな静電容量 高周波で低ESR特性 LF (鉛フリー)とHF (ハロゲンフリー)に適合 フローはんだ付けは可能ですが、リフローはんだ付けはできません。仕様●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4 x 2.5 x 3.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:3.5mm●シリーズ:RDE●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7206-16
積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 35V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥24,980税込¥27,4781セット(3000個)7日以内出荷村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ。村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:1μF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7115-13
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 1kV dc 2220 5750M 1袋 5個入
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷村田製作所GRJシリーズ2220X7R/X5R誘電体。樹脂製の外部電極により、ボードのたわみによる亀裂を抑制熱ストレス、振動、及び衝撃が加わる民生用電子機器や産業用電子機器などに最適仕様●静電容量:100nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GRJ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7165-92
積層セラミックコンデンサ MLCC 3nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥14,980税込¥16,4781セット(4000個)7日以内出荷ムラタGRM 0805 C0G誘電体。村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適。特長と利点:。高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6949-69
積層セラミックコンデンサ MLCC 82pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥46,980税込¥51,6781セット(4000個)7日以内出荷ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:82pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7197-64
積層セラミックコンデンサ MLCC 8.2nF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥13,980税込¥15,3781セット(4000個)7日以内出荷村田製作所GRM 0603 U2J誘電体。GRM汎用温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路、及び定格電圧が200 V以上の電源ダンパスナバーに最適。小型の積層構造で大容量 高信頼性、極性なし はんだ付けをしやすくする、スズめっきの外部電極仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:8.2nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6953-15
積層セラミックコンデンサ MLCC 7pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥11,980税込¥13,1781セット(10000個)7日以内出荷ムラタGJM高Q特性0402シリーズ。GJMシリーズ温度補償タイプ。VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:7pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7195-91
積層セラミックコンデンサ MLCC 7.5nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥28,980税込¥31,8781セット(4000個)7日以内出荷ムラタGRM 0805 C0G誘電体。村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適。特長と利点:。高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:7.5nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6952-82
積層セラミックコンデンサ MLCC 6pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥11,980税込¥13,1781セット(10000個)7日以内出荷ムラタGJM高Q特性0402シリーズ。GJMシリーズ温度補償タイプ。VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:6pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●末端仕様:表面実装アズワン品番65-6959-73
積層セラミックコンデンサ MLCC 6.8nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥89,980税込¥98,9781セット(4000個)7日以内出荷ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:6.8nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 0.85mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.85mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7193-67
積層セラミックコンデンサ MLCC 6.8nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥23,980税込¥26,3781セット(4000個)7日以内出荷ムラタGRM 0805 C0G誘電体。村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適。特長と利点:。高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:6.8nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7191-75
積層セラミックコンデンサ MLCC 6.2nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥21,980税込¥24,1781セット(4000個)7日以内出荷ムラタGRM 0805 C0G誘電体。村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適。特長と利点:。高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:6.2nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6952-71
積層セラミックコンデンサ MLCC 47μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
MURATA(村田製作所)¥44,980税込¥49,4781セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6947-72
積層セラミックコンデンサ MLCC 47μF 16V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥43,980税込¥48,3781セット(1000個)7日以内出荷外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:47μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.7mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.7mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7091-83
積層セラミックコンデンサ MLCC 47pF 630V dc 1206 3216M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥31,980税込¥35,1781セット(4000個)7日以内出荷ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47pF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6946-47
積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 50V dc 1206 3216M 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥44,980税込¥49,4781セット(3000個)7日以内出荷ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.15mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.15mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7195-29
積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥12,980税込¥14,2781セット(4000個)7日以内出荷村田製作所 GCM 車載 0603シリーズ仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7195-52
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥31,980税込¥35,1781セット(4000個)7日以内出荷ムラタGRM 0603 X6S誘電体。汎用GRMシリーズ、高誘電率タイプ。小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6953-40
積層セラミックコンデンサ MLCC 3.9nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥15,980税込¥17,5781セット(4000個)7日以内出荷ムラタGRM 0805 C0G誘電体。村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適。特長と利点:。高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:3.9nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:GRM●末端仕様:表面実装アズワン品番65-7192-34
積層セラミックコンデンサ MLCC 3.3nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥14,980税込¥16,4781セット(4000個)7日以内出荷ムラタGRM 0805 C0G誘電体。村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適。特長と利点:。高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6960-27
積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥41,980税込¥46,1781セット(3000個)7日以内出荷村田製作所GRM 0805 X7S / X7T誘電体。村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7T●許容差:±20%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6953-11
積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥52,980税込¥58,2781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:2 x 1.25 x 1.45mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.45mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7093-11
積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥20,980税込¥23,0781セット(4000個)7日以内出荷ムラタ GRM 0603 X5R コンデンサ。汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ。小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7105-93
積層セラミックコンデンサ MLCC 22pF 630V dc 1206 3216M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥37,980税込¥41,7781セット(4000個)7日以内出荷ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:22pF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6944-81
積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 250V dc 1206 3216M 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥71,980税込¥79,1781セット(3000個)7日以内出荷村田製作所 GRM 1206 X5R / X7R誘導体。村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われています仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7195-04
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.7nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥11,980税込¥13,1781セット(4000個)7日以内出荷ムラタGRM 0805 C0G誘電体。村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適。特長と利点:。高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-69
積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥12,980税込¥14,2781セット(10000個)7日以内出荷新規設計用途には推奨されません。村田GRM 0402 X7R誘電体。Murata GRM シリーズ汎用 MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、セラミックチップコンデンサとも呼ばれます。汎用用途に広く使用されています。 GRM シリーズ MLCC コンデンサは、高誘電性 / 温度補償コンデンサに分類されます。 高誘電率の材質及び高静電容量のデバイスがあり、電源やデカップ仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GRM●末端仕様:表面実装アズワン品番65-7191-88
積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥19,980税込¥21,9781セット(10000個)7日以内出荷ムラタGRM 0402 C0G誘電体。GRMシリーズは、積層構造で大容量と小型サイズを実現します。特長と利点:。高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥31,980税込¥35,1781セット(1000個)7日以内出荷ムラタGCM自動車用1210シリーズ。GCMシリーズはAEC-Q200要件に適合 低損失で高周波回路に最適 新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作 スズめっきの電極で優れたはんだ性能 DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-22