フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)¥169,800税込¥186,780
1セット(10000個)
7日以内出荷
Murata BLM15HD シリーズチップフェライトビーズは、優れた周波数インピーダンス特性を備えています。1 GHz 以上の周波数でのノイズ抑制に適しています。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 1800 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:469Ω●インピーダンス @ 50 MHz:1040Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1800Ω●インピーダンス @ 300 MHz:2870Ω●インピーダンス @ 1 GHz:2700Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mmアズワン品番65-7048-40