カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- brembo(3)
- K.Pガスケット(4)
- LION (ライオン事務器)(1)
- MICROCHIP(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- エスコ(2)
- ナカバヤシ(3)
- ナブテスコサービス(36)
- フォーカルコーポレーション(3)
- プリンストン(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ミヤコ自動車(2)
- ライン精機(2)
- 三菱電機(1)
- 制研化学工業(1)
- 大菱計器製作所(1)
- 理研オプテック(2)
- 石川製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「sp-0102」の検索結果

フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥2,198~税込¥2,418~1セット(100個)7日以内出荷Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 1000 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:647Ω●インピーダンス @ 50 MHz:876Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1000Ω●インピーダンス @ 300 MHz:668Ω●インピーダンス @ 1 GHz:202Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm