カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- サカエ(25)
- ホンダ(7)
- 富士通(5)
- スピリット・メディカル社(5)
- HASCO(4)
- 光明理化(3)
- NB(日本ベアリング)(2)
- マキタ(2)
- NASTA(ナスタ)(2)
- タカノ(2)
- AMD(2)
- NAGAOKA(2)
- オズマ(2)
- 椿本チエイン(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ブランドをもっと見る
「sp601」の検索結果

フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥2,098~税込¥2,308~1セット(100個)7日以内出荷Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:348Ω●インピーダンス @ 50 MHz:471Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:626Ω●インピーダンス @ 1 GHz:247Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm