カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • サカエ(25)
  • ホンダ(7)
  • 富士通(5)
  • スピリット・メディカル社(5)
  • HASCO(4)
  • 光明理化(3)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • マキタ(2)
  • NASTA(ナスタ)(2)
  • タカノ(2)
  • AMD(2)
  • NAGAOKA(2)
  • オズマ(2)
  • 椿本チエイン(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp601」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入

    MURATA(村田製作所)
    2,098税込2,308
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:348Ω●インピーダンス @ 50 MHz:471Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:626Ω●インピーダンス @ 1 GHz:247Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    39,980税込43,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
関連キーワード
kp600特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kp600