カテゴリ
- 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- モノタロウ(433)
- ParkerTAIYO(361)
- イチネンTASCO(226)
- マキタ(220)
- CAPTAIN STAG(144)
- タジマツール(TJMデザイン)(142)
- メディアカバーマーケット(120)
- FUJI STAR(三共理化学)(113)
- KITACO(106)
- StarTech.com(97)
- タカチ電機工業(94)
- NASTA(ナスタ)(90)
- SIBATA(柴田科学)(87)
- TAKEGAWA(武川)(62)
- サンドビック(61)
- TAKIGEN(タキゲン)(55)
- コガネイ(54)
- ヤマリア(YAMASHITA)(54)
- UK(三宝)(50)
- TKG(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「ta 150」の検索結果
特価

セラミックコンデンサ(リード) 50V 150pF
MURATA(村田製作所)¥46税込¥511個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃: 0+30/-72ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量150pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 150pF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥649税込¥7141袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量:150pF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:8mm●奥行き:5mm●寸法:8 Dia. x 5mm●温度係数:±10%●端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pF
MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1リール(500個)ほか当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 15pF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥679~税込¥747~1袋(20個)翌々日出荷から7日以内出荷仕様静電容量:15pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:6mm 、 寸法:6 Dia. x 6mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.015μF
MURATA(村田製作所)¥53税込¥581個3日以内出荷仕様静電容量変化率:±15%使用温度範囲(℃)-55 ~ 125寸法L(mm)4.0 以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5 以下寸法W(mm)3.5 以下寸法W1(mm)6静電容量15000pF ±10%温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5±0.05動作距離の温度特性(℃)-55 ~ 125リード間隔(mm)5.0±0.8
MGJ2D241505SC
MURATA(村田製作所)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)最大:0.08/0.04最大出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC15/-5RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1500pF
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181袋(50個)7日以内出荷仕様静電容量:1.5nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 1mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1mm●シリーズ:GCM●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:表面実装●ムラタGCM自動車用0805シリーズ. Murata GCM自動車用シリーズセラミックコンデンサは、高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小さなサイズで大きな静電容量値を備えた高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しい低pF値と追加値RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 15pF
MURATA(村田製作所)¥9,498~税込¥10,448~1箱(500個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
UEI15-050-Q12P-C
MURATA(村田製作所)¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)最大:3最大出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応