カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- CC印(ニッカトー)(1)
- CKD(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- Kawasaki(1)
- Lumberg Automation(4)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- SAXON(3)
- SMC(8)
- TMEHジャパン(1)
- TRUSCO(1)
- アイマーク(1)
- イチネンTASCO(15)
- スズキ(2)
- ホンダ(2)
- 光洋機械産業(2)
- 内外電機(3)
- 北原産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ta504」の検索結果

Murata MLCC 10nF 50V dc 0402 (1005M) GCM155R71H103KA55D
MURATA(村田製作所)¥479税込¥5271袋(200個)3日以内出荷仕様●静電容量: 10nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。RoHS指令(10物質対応)対応